カテゴリ

  • 作業工具(44)
  • 研磨材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 建築金物(17)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(301)
  • Festo(266)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(211)
  • MAZDA(マツダ)(394)
  • Panasonic(パナソニック)(3,126)
  • RS PRO(411)
  • SMC(3,434)
  • イトーキ(523)
  • トヨタ(351)
  • ニッサン(234)
  • ホンダ(13,053)
  • ミツビシ(473)
  • メディアカバーマーケット(346)
  • 三菱ふそう(2,444)
  • 三菱電機(212)
  • 協和精工(284)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • 貝印(189)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
  • エコマーク認定エコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl」の検索結果

関連キーワード
230件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替ウォーターエレメント [EA992DL-2用] エスコ

    替ウォーターエレメント [EA992DL-2用]

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
  • 交換用ボール [EA992DL-1,-2用] エスコ

    交換用ボール [EA992DL-1,-2用]

    エスコ
    ¥8,930税込¥9,823
    1個
    翌日出荷
  • [EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ

    [EA940DL-17用] カバー(ツマミなし)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-32種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • [EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ

    [EA940DL-17用]カバー(つまみ付)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-27種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • 替フィルターエレメント [EA992DL-1用] エスコ

    替フィルターエレメント [EA992DL-1用]

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
  • [EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ

    [EA940DL-17用]カバー(溶断表示付)

    エスコ
    ¥755税込¥831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-22種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥740税込¥814
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
  • [EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー エスコ

    [EA940DL-71~73用]ヒューズホルダーカバー

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。
    材質ポリカーボネート適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ

    エスコ
    ¥3,970~税込¥4,367~
    1本
    翌日出荷
    便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥260税込¥286
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
    仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式
  • [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥255税込¥281
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式
  • [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
    仕様●中継型●バヨネット式材質/仕上PBT(UL94V-0)定格電圧(V)125定格電流(A)7パッケージサイズ(mm)43×28×10メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)10端子金具はんだ付け用端子サイズ(mm)Φ5.5×36適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20適合電線径(Φmm)3以下耐電圧(V)AC1000(1分間)
  • [ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    。連結して多極化することができます(横型連結式)
    仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
  • 180mm 折込鋸 替刃(EA599DL-12用) エスコ

    180mm 折込鋸 替刃(EA599DL-12用)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DL-22
  • 4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1本
    翌日出荷
    1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
  • AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ エスコ

    AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥24,400~税込¥26,840~
    1台
    翌日出荷
    色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
  • [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ

    [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
  • 320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃 エスコ

    320mm 生木鋸替刃 EA599DL-32用・カーブ刃

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1枚
    翌日出荷
    仕様●EA599DL-32用替刃
  • 170mm 折込鋸 替刃(EA599DL-31用・カーブ付刃) エスコ

    170mm 折込鋸 替刃(EA599DL-31用・カーブ付刃)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DL-41
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥41,300税込¥45,430
    1台
    翌日出荷
    EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ

    エスコ
    ¥39,500税込¥43,450
    1台
    翌日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
    付属品落下防止ワイヤー仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ

    [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥160~税込¥176~
    1個
    翌日出荷
    。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
  • 850x1450mm 吸油マット(5枚) エスコ

    850x1450mm 吸油マット(5枚)

    エスコ
    ¥18,400税込¥20,240
    1個
    翌日出荷
    ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
    用途EA929DL-2用マットエスコ品番EA929DL-2A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】850×1450×4対応オイル質量(g/枚)約590
  • 700x850mm 吸油マット(5枚) エスコ

    700x850mm 吸油マット(5枚)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
    用途EA929DL-1用マットエスコ品番EA929DL-1A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】700×850×4対応オイル質量(g/枚)約285
  • 平行ピンポンチセット エスコ

    平行ピンポンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,470税込¥6,017
    1セット(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA572DLセット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック全長(mm)150
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥460~税込¥506~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • 2.0mm 平行ポンチ エスコ

    2.0mm 平行ポンチ

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572DL-2材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)10全長(mm)150先端径(mm)2
  • 160mm ピックツール(フック) エスコ

    160mm ピックツール(フック)

    エスコ
    ¥3,260税込¥3,586
    1本
    当日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 1連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    1連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    当日出荷
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数1
  • 12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    12/16mm x 10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1巻
    当日出荷
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)10使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
  • 2連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    2連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    当日出荷
    スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
    エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
  • 22mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    22mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    ¥6,740税込¥7,414
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA440DL-22材質シームレス全長(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)22
  • 20mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    20mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    ¥6,180税込¥6,798
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA440DL-20材質シームレス全長(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20
  • 2連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    2連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    当日出荷
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-12材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ使用圧力(MPa)1分岐数2連
  • 160mm ピックツール(カーブフック) エスコ

    160mm ピックツール(カーブフック)

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1本
    当日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 1/2インチ 雌カプラープラグ エスコ

    1/2インチ 雌カプラープラグ

    エスコ
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DL-4ソケットorプラグプラグ
  • 35mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    35mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA440DL-35材質シームレス全長(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)35
  • 28mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    28mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1本
    当日出荷
    エスコ品番EA440DL-28材質シームレス全長(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)28
  • G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-5材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1