カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(336)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(185)
  • ホンダ(158)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • メディアカバーマーケット(45)
  • Canon(27)
  • 新日軽(LIXIL)(25)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SK(新潟精機)(18)
  • TRUSCO(15)
  • アルインコ(14)
  • イスカル(14)
  • CKD(14)
  • Philips(13)
  • プラス[家具](13)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • ヒロ・コーポレーション(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl3」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • 2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ

    2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    材質ハイカーボン鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.5入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 160mm ピックツール(カーブフック) エスコ

    160mm ピックツール(カーブフック)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1本
    当日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 35mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    35mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    5,430税込5,973
    1本
    当日出荷
    材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)35エスコ品番EA440DL-35肉厚(mm)2.0
  • 6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-3
  • NPT 3/8”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/8” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-3材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-3使用圧力(MPa)1
  • R 3/8”x100mm 両ねじニップル エスコ

    R 3/8”x100mm 両ねじニップル

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DL-3
  • 4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ

    エスコ
    5,560税込6,116
    1本
    翌日出荷
    便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • 交換用ボール [EA992DL-1,-2用] エスコ

    交換用ボール [EA992DL-1,-2用]

    エスコ
    8,930税込9,823
    1個
    翌日出荷
  • 4-36mm テプラ エスコ

    4-36mm テプラ

    エスコ
    45,000税込49,500
    1台
    翌日出荷
    印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
    仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラ
  • 3/8インチ 雌カプラープラグ エスコ

    3/8インチ 雌カプラープラグ

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA425DL-3
  • 500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ

    500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃

    エスコ
    6,010税込6,611
    1丁
    翌日出荷
    刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
    仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
  • 1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(HSS) エスコ

    1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(HSS)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に材質HSS(ハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本組六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-36
  • 12x30mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    12x30mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-33
  • [生木用]剪定用折込鋸 エスコ

    [生木用]剪定用折込鋸

    エスコ
    3,320税込3,652
    1個
    翌日出荷
    荒目。替刃式。鏡面研磨目立て。リブ付研磨。二重グリップ。手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。刃を閉じた状態でもストッパーをロックオンできる安全性重視の折込式。
    エスコ品番EA599DL-31全長(mm)使用時:377、折込時:230材質/仕上ハードクローム質量(g)175ピッチ(mm)4刃長(mm)170折込折りたたみ式刃厚(mm)1.2材質(刃)高炭素刃物鋼
  • 30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    30mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    4,740税込5,214
    1本
    翌日出荷
    材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)30エスコ品番EA440DL-30肉厚(mm)2.0
  • 38mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    38mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    5,940税込6,534
    1本
    翌日出荷
    材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DL-38肉厚(mm)2.0
  • 32mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    32mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ(1件のレビュー)
    5,000税込5,500
    1本
    翌日出荷
    材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)32エスコ品番EA440DL-32肉厚(mm)2.0
  • 6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-31
  • 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    25,700税込28,270
    1個
    翌日出荷
    形状カップリング
  • テント用ペグセット(ロープ付) エスコ

    テント用ペグセット(ロープ付)

    エスコ
    2,070税込2,277
    1本(4本)
    翌日出荷
    付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
    材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
  • 6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用) エスコ

    6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-31使用圧力(MPa)1分岐数1
  • [EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ

    [EA940DL-17用] カバー(ツマミなし)

    エスコ(1件のレビュー)
    230税込253
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DL-32種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
  • ジュエルピッカー エスコ

    ジュエルピッカー

    エスコ
    400税込440
    1本
    翌々日出荷
    ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。小さな工業用部品のピッキングに使用可能。
    材質本体・キャップ:ポリエチレン、ペン先:金属・ニッケルメッキ全長(mm)142質量(g)10ヘッド径(Φmm)直径:Φ2.65 長さ:約5~6
  • 6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用) エスコ

    6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-32A使用圧力(MPa)1分岐数2
  • AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ エスコ

    AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ

    エスコ
    33,400税込36,740
    1台
    翌日出荷
    色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
  • 吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ エスコ

    吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ

    エスコ
    7,660税込8,426
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    汚れたら取り替えができる経済的なマット。靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに適しています。ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
    仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-181-230-1●サイズ(mm):700×850●厚み(mm):6●材質:ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)●カラー:グリーン●重量(g):416
  • 12mm テープカセット[黄] エスコ

    12mm テープカセット[黄]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • 6mm テープカセット(黄) エスコ

    6mm テープカセット(黄)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • 6mm テープカセット(白) エスコ

    6mm テープカセット(白)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。