20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用 対応オイル、水、溶剤 エスコ品番EA929DM-20 材質ポリプロピレン パッドサイズ(mm)381×457 吸収量(L)79.5/100枚
1個
15,300 税込16,830
当日出荷




自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化) 形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125° アズワン品番65-2144-92
1セット
3,810 税込4,191
翌日出荷


仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-33
1個
225 税込248
翌日出荷

仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用 アズワン品番65-9314-36
1個
580 税込638
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

全長(mm)212 切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-2219-53
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷


インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)