カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(407)
  • OSG(オーエスジー)(127)
  • THK(47)
  • イトーキ(42)
  • (32)
  • アネスト岩田(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • コクヨ(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • 三菱電機(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • ハウステック(7)
  • 京セラ(6)
  • サンドビック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-6」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-6
  • 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    雄ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状カップリング
  • 3/8"sqx 6 mm [Hex]ビットソケット エスコ

    3/8"sqx 6 mm [Hex]ビットソケット

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-6
  • 0.8x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    0.8x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DM-6
  • R 3/4”x125mm 両ねじニップル エスコ

    R 3/4”x125mm 両ねじニップル

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DM-6
  • オープンラウンドアイ エスコ

    オープンラウンドアイ

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
  • 264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー) エスコ

    264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌々日出荷
    独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
    用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-6サンイエロー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-64取付方式その他極数4P結線方式スクリューレス
  • 4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準
  • 2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-62取付方式その他極数2P結線方式スクリューレス
  • 6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-66取付方式その他極数6P結線方式スクリューレス
  • 3/8"sqxT50/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT50/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-650先端形状Hexlobe
  • 3/8"sqxT30/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT30/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-630先端形状Hexlobe
  • 3/8"sqxT20/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT20/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-620先端形状Hexlobe
  • 3/8"sqxT15/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT15/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-615先端形状Hexlobe
  • 3/8"sqxT25/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT25/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-625先端形状Hexlobe
  • 3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケット エスコ

    3/8"sq/8個組 [Hexlobe]ロングビットソケット

    エスコ
    8,550税込9,405
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-600先端形状Hexlobe
  • 3/8"sqxT45/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT45/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-645先端形状Hexlobe
  • 3/8"sqxT40/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT40/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-640先端形状Hexlobe
  • 3/8"sqxT27/100mm [Hexlobe]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT27/100mm [Hexlobe]ビットソケット

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DM-627先端形状Hexlobe