カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,026)
  • 三菱電機(203)
  • THK(22)
  • ニッサン(19)
  • コガネイ(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • タンガロイ(10)
  • Festo(10)
  • EPSON(8)
  • トーワ[マット](8)
  • CKD(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 富士電機(7)
  • エレコム(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-a」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12mm テープカセット[黄] エスコ

    12mm テープカセット[黄]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:10極●サイズ(幅):67.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込める物なら何でも可●中継型●チェック孔有
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:15極●サイズ(幅):39.60mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:18極●サイズ(幅):47.22mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
  • 30/50cc 用ディスペンサー エスコ

    30/50cc 用ディスペンサー

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    30~50mLカートリッジ兼用。
    用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 7.5/10.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    7.5/10.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • 4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空用チューブ エスコ

    真空用チューブ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。
    用途真空機器の配管用材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50 (凍結なきこと)外径×内径(Φmm)4×2.5最高使用圧力(MPa)0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100チューブ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-74A取付方式直付け極数4P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 300V/5A スクリューレス端子台(3P) エスコ

    300V/5A スクリューレス端子台(3P)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-73A取付方式直付け極数3P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 鋼板竪吊クランプ エスコ

    鋼板竪吊クランプ

    エスコ
    107,600税込118,360
    1台
    翌日出荷
    安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
    全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
  • 6mm テープカセット(白) エスコ

    6mm テープカセット(白)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
  • 6mm テープカセット(黄) エスコ

    6mm テープカセット(黄)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • 9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    5,950税込6,545
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)9外径×内径(Φmm)12×9最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100
  • 6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ エスコ

    6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
  • 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    535税込589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • 3連 エアーカップリング エスコ

    3連 エアーカップリング

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌々日出荷
    プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
    20型