カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 制御機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,042)
  • OSG(オーエスジー)(81)
  • (38)
  • CKD(21)
  • マイト工業株式会社(19)
  • サンドビック(18)
  • ホーリック(11)
  • 京セラ(9)
  • THK(9)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • イマダ(4)
  • コクヨ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-20」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
380x457mm液体・危険物吸収パッド(100枚) エスコ380x457mm液体・危険物吸収パッド(100枚)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
当日出荷
ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用対応オイル、水、溶剤エスコ品番EA929DM-20材質ポリプロピレンパッドサイズ(mm)381×457吸収量(L)79.5/100枚
フック&ピックセット 6本組 エスコフック&ピックセット 6本組エスコ
4,570税込5,027
1セット
翌日出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°アズワン品番65-2144-92
雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
10,400税込11,440特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状カップリング
Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ20x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-20
1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット エスコ1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DM-20
R  2” x125mm 両ねじニップル エスコR 2” x125mm 両ねじニップルエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DM-20
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-33
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-36
3/8"sqx 7mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 7mm/100mm [Hex]ビットソケットエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-207アズワン品番64-7887-75
3/8"sqx 6mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 6mm/100mm [Hex]ビットソケットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-206アズワン品番64-7887-74
200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用) エスコ200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
全長(mm)212切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382呼び長さ(mm)200アズワン品番64-2219-53
3/8"sqx 5mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 5mm/100mm [Hex]ビットソケットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-205アズワン品番64-7887-73
2.0-5.0mm 6本組木ねじ下穴錐セット エスコ2.0-5.0mm 6本組木ねじ下穴錐セットエスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DM-200
3/8"sqx 8mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 8mm/100mm [Hex]ビットソケットエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-208アズワン品番64-7887-76
3/8"sqx 4mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 4mm/100mm [Hex]ビットソケットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-204アズワン品番64-7887-72
3/8"sqx 3mm/100mm [Hex]ビットソケット エスコ3/8"sqx 3mm/100mm [Hex]ビットソケットエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-203アズワン品番64-7887-71
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付