カテゴリ

  • 作業工具(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 切削工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 研磨材(12)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • (4,350)
  • StarTech.com(527)
  • メディアカバーマーケット(517)
  • オカムラ(岡村製作所)(406)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(277)
  • Panasonic(パナソニック)(254)
  • サンワサプライ(249)
  • モートーン(237)
  • ホーザン(181)
  • JAPANNEXT(181)
  • CKD(176)
  • コガネイ(174)
  • ATEN(157)
  • MAD MAX(マッドマックス)(148)
  • コクヨ(147)
  • エレコム(146)
  • ワルター(143)
  • OSG(オーエスジー)(142)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ(4件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)3エスコ品番EA440DM-3全長(mm)1000
0.05-8.0mm2  ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ0.05-8.0mm2 ワイヤーストリッパー(圧着付)エスコ
8,160税込8,976
1個
当日出荷
エスコ品番EA580DM-1
雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコ雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
5,080税込5,588特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状カップリング
M16x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM16x2.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-16B
380x457mm液体・危険物吸収パッド(100枚) エスコ380x457mm液体・危険物吸収パッド(100枚)エスコ(1件のレビュー)
16,400税込18,040
1個
当日出荷
ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用対応オイル、水、溶剤エスコ品番EA929DM-20材質ポリプロピレンパッドサイズ(mm)381×457吸収量(L)79.5/100枚
14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
仕様G型リングエスコ品番EA638DM-42材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2表面処理研磨質量(g/個)2
M 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-8B
エアーカップリング(20型) エスコエアーカップリング(20型)エスコ
3,780税込4,158
1台
当日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
エスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製) エスコエスコ 1.2x18mm キーリング(ステンレス製)エスコ
425税込468
1パック(10個)
当日出荷
仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
[EA159DM]用 切断砥石 エスコ[EA159DM]用 切断砥石エスコ(6件のレビュー)
3,120税込3,432
1セット(10枚)
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
ペンシル型ブラシ替芯 エスコペンシル型ブラシ替芯エスコ(1件のレビュー)
345税込380
1個
当日出荷から翌日出荷
Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
1,510税込1,661
1個
欠品中
材質アクリル透明外径(Φmm)5エスコ品番EA440DM-5全長(mm)1000
M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-10B
M 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 6x1.0 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-6
381x483mm  吸収マット(水・油/50枚) エスコ381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
難燃性に優れています。 十字にミシン目が入っています。
用途水・油用対応オイル、水エスコ品番EA929DM-1材質再生セルロース繊維(約70%)寸法(mm)381×483吸収量(L)89/50枚
M16x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM16x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-16
Φ12x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ12x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,240税込2,464
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)12エスコ品番EA440DM-12全長(mm)1000
20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
仕様G型リングエスコ品番EA638DM-43材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8表面処理研磨
8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
仕様G型リングエスコ品番EA638DM-41材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8表面処理研磨
M14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
3,820税込4,202
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-14
M 3x0.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 3x0.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-3
ペンシュル型ブラシ エスコペンシュル型ブラシエスコ(1件のレビュー)
4,870税込5,357
1個
当日出荷
ブラシの長さが調節できます。
用途精密機器の清掃に。材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)120長さ(mm)毛の最長:31エスコ品番EA109DM軸径(Φmm)10ブラシ直径(Φmm)4
M12x1.75ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM12x1.75ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-12B
M 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 5x0.8 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-5
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にサンイエロー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM) エスコ1000mmx 5m/10mm スポンジロール(EPDM)エスコ
30,700税込33,770特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA997XD-93
200g エポキシ系強力接着剤セット エスコ200g エポキシ系強力接着剤セットエスコ
3,330税込3,663
1個
当日出荷
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
40A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ40A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA462BX-114
15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-106
Φ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ8x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)8エスコ品番EA440DM-8全長(mm)1000
オープンラウンドアイ エスコオープンラウンドアイエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
1200x450mm 増段用棚板セット エスコ1200x450mm 増段用棚板セットエスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)150エスコ品番EA976DX-120B材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)4.64寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450適合品番EA976DH-120B/EA976DJ-120B/EA976DK-120B/EA976DL-120B/EA976DM-120B/EA976DN-120B/EA976DS-120B/EA976DT-120B/EA976DV-120B
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) エスコ20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷
超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-3タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコM6 x 7mm [ボールエンド]ボルトエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質(本体)S45C表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-1寸法A(mm)16寸法D(mm)9寸法B(mm)7.4寸法C(mm)10材質(ボール)SUJ2寸法EM6
Φ20x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ20x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-20
Φ30x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ30x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-30
3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ3.0x 15mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DM-16
3/8"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット エスコ3/8"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DM-527先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-82
Φ50x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ50x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-50