カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 事務用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(760)
- MAZDA(マツダ)(173)
- RS PRO(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- TDT(田野井)(31)
- BUFFALO(バッファロー)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 内田洋行(9)
- SecuSTATION(8)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 富士電機(6)
- アマノ[事務用品/清掃用品](5)
- 沖データ(OKI)(5)
- アイシン精機(5)
- NTB(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「dn-04」の検索結果
特価

ステンレス製 2重リング 線三角型
エスコ(21件のレビュー)¥510税込¥5611セット(10個)当日出荷エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
グリースポンプ用エアー抜きバルブ
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本欠品中長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物![12mm テープカセット[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)
12mm テープカセット[黄]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
カートリッジグリース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本4日以内出荷NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに色ブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272841-170323-02.jpg)
ダストキャップ[ステンレス]
エスコ¥4,440税込¥4,8841個翌日出荷化学、石油化学産業、製鉄、食品プラントetc幅広くご使用いただけます。材質本体、ハンドル:ステンレス(SUS316)、パッキン:ニトリルゴム形状キャップ使用温度範囲(℃)-40℃~95規格DIN EN 14 420-7最高使用圧力(MPa)1.6適合流体腐食性媒体(混合物/濃度による)![[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62176959-240501-02.jpg)
[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ
エスコ¥3,650税込¥4,0151本翌日出荷手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
6mm テープカセット(黄)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
6mm テープカセット(白)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
4連 エアーカップリング
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌々日出荷材質合金型20型質量(g)500使用圧力(MPa)1.5連数4連サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)







![12mm テープカセット[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03587954-180824-02.jpg)


![ダストキャップ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38272841-170323-02.jpg)
![[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62176959-240501-02.jpg)