カテゴリ
- 研磨材(11)
- 電気材料(8)
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 事務用品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Mitutoyo(ミツトヨ)(285)
- YAMAHA(ヤマハ)(148)
- JAPANNEXT(118)
- StarTech.com(103)
- SMC(70)
- ネグロス電工(54)
- Yamato(大和製衡)(47)
- SAMTEC(46)
- ヤマダコーポレーション(45)
- ASUS(エイスース)(43)
- 大阪魂(43)
- 工進(37)
- 椿本バルクシステム(34)
- メディアカバーマーケット(34)
- 理化工業(33)
- エレコム(32)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- HIROSE(ヒロセ電機)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「dp-1」の検索結果

リフター(EA986DP-1,-2用)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製)
エスコ¥95税込¥1051パック(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-15B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)15線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.9表面処理研磨破断荷重(kg)6.6
180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)
エスコ¥980税込¥1,0781枚当日出荷仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)180×320色透明
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥120税込¥1321袋(10個)当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
150kgリフター&ローラーセット
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
1.5mm ユニオンパッキン
エスコ¥60~税込¥66~1枚当日出荷から翌日出荷種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売![M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640144-170331-02.jpg)
M10x160mm [焼入]スタッドボルト
エスコ(1件のレビュー)¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷エスコ品番EA729DP-16ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1.6![M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640047-170331-02.jpg)
M10x 80mm [焼入]スタッドボルト
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
クリップ(黒)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49色黒定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)



















![M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640144-170331-02.jpg)









![M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50640047-170331-02.jpg)










![[EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584078-220418-02.jpg)
![[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584087-220418-02.jpg)