カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(61)
  • 大阪魂(35)
  • StarTech.com(25)
  • Yamato(大和製衡)(24)
  • ネグロス電工(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • 五藤歯車(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 渡辺電機工業(8)
  • 岩田製作所(7)
  • CKD(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • NTツール(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-12」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.0mm/赤 ターミナル エスコ9.0mm/赤 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-12
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
12x260mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ12x260mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DP-12
R1・1/4”x200mm 両ねじニップル エスコR1・1/4”x200mm 両ねじニップルエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-12
M10x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-12材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM10ねじの呼びM10
#500  ダイヤモンドペースト エスコ#500 ダイヤモンドペーストエスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-12
[EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ[EA940DP-113~119用] ピンプラグエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:30V-5Aアズワン品番65-2254-08
[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ[EA940DP-113~119用] Y型端子エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:125V-5Aアズワン品番65-2254-10
1/2"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ1/2"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
全長(mm)125差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-54
ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) エスコローラー(EA986DP-1,-2用/2個)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ[EA940DP-113~119用] バナナプラグエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:30V-3Aアズワン品番65-2254-09
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコジャンパプラグ EA940DPシリーズエスコ
725税込798
1個
翌々日出荷
絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。