カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(154)
  • SMC(128)
  • NOK(113)
  • 大阪魂(93)
  • DAIKO(大光電機)(57)
  • CKD(53)
  • Yamato(大和製衡)(42)
  • ニッサン(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • 椿本バルクシステム(22)
  • Lumberg Automation(22)
  • サンワサプライ(21)
  • テラモト(21)
  • ヤマダコーポレーション(21)
  • ATEN(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-4」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ

    [EA109DP-4用] スペアーブラシ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
  • 1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    185税込204
    1パック
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
  • 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ

    120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    ブラシの長さ調整可能。
    エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
  • アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ エスコ

    アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
    厚さ(mm)1透明
  • 1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    150税込165
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DP-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    899税込989
    1個(200個)
    当日出荷から翌日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
    材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
  • 320x 550x5mm アクリル板 (透明) エスコ

    320x 550x5mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    6,910税込7,601
    1枚
    欠品中
    仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5寸法(mm)320×550透明
  • R 1/2”x200mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/2”x200mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DP-4
  • 1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/2inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
  • 650x1100x5mm アクリル板 (透明) エスコ

    650x1100x5mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1枚
    当日出荷
    仕様表面硬化処理タイプ厚さ(mm)5透明サイズ(mm)650×1100
  • 550x 650x5mm アクリル板 (透明) エスコ

    550x 650x5mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1枚
    当日出荷
    仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5透明サイズ(mm)550×650
  • 大クリップ(赤) エスコ

    大クリップ(赤)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DP-42
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • リフター&台車セット エスコ

    リフター&台車セット

    エスコ
    12,900税込14,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
    材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
  • ホッパー用目皿 エスコ

    ホッパー用目皿

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌々日出荷
    メッシュ2.6mm角。
    材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
  • 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 大クリップ(黒) エスコ

    大クリップ(黒)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-43
  • M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×20
  • M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
  • M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×6
  • 大クリップ(赤/25個) エスコ

    大クリップ(赤/25個)

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-42B
  • M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×8
  • ジャンパプラグ エスコ

    ジャンパプラグ

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm
  • M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×10
  • 大クリップ(黒/25個) エスコ

    大クリップ(黒/25個)

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-43B
  • M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    175税込193
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×12
  • 180x 320x5mm アクリル板 (透明) エスコ

    180x 320x5mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1枚
    3日以内出荷
    仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5寸法(mm)180×320透明
  • ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    ジャンパプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌々日出荷
    絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
  • ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコ

    ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷
    ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
  • 12mm テープカセット[黄] エスコ

    12mm テープカセット[黄]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • 6mm テープカセット(黄) エスコ

    6mm テープカセット(黄)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • 6mm テープカセット(白) エスコ

    6mm テープカセット(白)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
関連キーワード
3m dp-460特集