カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(152)
  • 大阪魂(93)
  • DAIKO(大光電機)(56)
  • CKD(52)
  • ヤマダコーポレーション(21)
  • サンワサプライ(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • ATEN(17)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • レイ・アウト(12)
  • テラモト(11)
  • 椿本バルクシステム(11)
  • 富士電機(8)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 福井金属工芸(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • BenQ(ベンキュー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-4」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ

    [EA109DP-4用] スペアーブラシ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
  • 1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    185税込204
    1パック
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
  • 120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ

    120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    ブラシの長さ調整可能。
    エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
  • 二重リング エスコ

    二重リング

    エスコ
    899税込989
    1個(200個)
    当日出荷から翌日出荷
    大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
    材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DP-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • R 1/2”x200mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/2”x200mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DP-4
  • 1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ

    1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    エスコ品番EA140DP-4材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25ねじ寸法PT1/2inch耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • リフター&台車セット エスコ

    リフター&台車セット

    エスコ
    12,900税込14,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
    材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
  • 大クリップ(黒) エスコ

    大クリップ(黒)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-43
  • 大クリップ(赤/25個) エスコ

    大クリップ(赤/25個)

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-42B
  • ジャンパプラグ エスコ

    ジャンパプラグ

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm
  • 大クリップ(黒/25個) エスコ

    大クリップ(黒/25個)

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-43B
  • 12mm テープカセット[黄] エスコ

    12mm テープカセット[黄]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • 6mm テープカセット(黄) エスコ

    6mm テープカセット(黄)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-65エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
  • 6mm テープカセット(白) エスコ

    6mm テープカセット(白)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-64エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045