カテゴリ
- 作業工具(24)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1,487)
- SMC(268)
- NB(日本ベアリング)(65)
- THK(35)
- ホンダ(23)
- Pro-Auto(23)
- SIGNET(シグネット)(21)
- Canon(14)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- BOURNS(12)
- RS PRO(11)
- SATA(9)
- トックベアリング(TOK)(8)
- Sensata / Crydom(7)
- イスカル(6)
- 富士電機(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
「dr-06」の検索結果

3/8"DR/6mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)6外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"![1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754787-210510-02.jpg)
1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷全長(mm)50質量(g)17対辺(mm)6軸長(mm)34差込角(inch)1/4"(6.35mm)![3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747769-210510-02.jpg)
3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷全長(mm)(L)62対辺(mm)6外径(Φmm)(D)18差込角(inch)3/8"![3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671929-240924-02.jpg)
3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用
エスコ¥17,500税込¥19,2501セット翌日出荷握りやすいためのローレットが施されています。仕様●<セット内容>:6点●TORXビットソケット:T25・T30●Hexビットソケット:4・5・6・8・10mm●差込角:3/8"●全長:100・107mm●ホルダーケース付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車メンテナンス用![3/8"DR/ 6点 [Torx]ビットソケットセット(ホールド仕様 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572848-210430-04.jpg)
3/8"DR/ 6点 [Torx]ビットソケットセット(ホールド仕様
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷全長(mm)100・107サイズT25・T27・T30・T40・T45・T50(6個組)差込角(inch)3/8"![1/2"DR/ 6x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699259-210510-02.jpg)
1/2"DR/ 6x75mm[INHEX] インパクトビットソケット
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷寸法(mm)D:25、L1:10全長(mm)75質量(g)95対辺(mm)6外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"![1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64698105-210510-02.jpg)
1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個4日以内出荷AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。 狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。 先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ソケットレール付。セット内容セット内容6個全長(mm)60質量(g)768対辺(mm)6・8・10・12・14・17差込角(sq.)1/2"
1/4"DR/+No,2x六角3-6mmビットソケットセット(5個組)
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷寸法(mm)(+)#2、Hex:3・4・5・6全長(mm)54.5~59.5差込角(inch)1/4"
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。使用流体水材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
M 6xP1.0 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥759税込¥8351個当日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-17
40mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷エスコ品番EA981DR-6幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)6揚量(t)1
G 3/8"/100mm/0-0.6MPa 密閉型圧力計
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合流体気体と液体エスコ品番EA729DR-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
取付金具 ダクト用 EA940DRシリーズ
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)75×10×20ねじサイズM4
6A/1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ(1件のレビュー)¥110税込¥1211枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径(A)6適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど特性耐熱
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本![[36個組] 設備メンテナンス用工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060130-250210-02.jpg)
[36個組] 設備メンテナンス用工具セット
エスコ¥32,700税込¥35,9701セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。用途設備メンテナンス作業に材質バッグ:ポリエステル寸法(mm)(+)スタビードライバー:#2×35、(+)貫通ドライバー:#2×150・#3×150、(-)スタビードライバー:6×35、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、エクステンションバー:75、コンビネーションプライヤー:200、ソケット(6角):7・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19、ソケットホルダー:3/8”DR×245、ニッパー:160、ペンチ:200、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、ラチェットハンドル :200、片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19質量(g)ボールピンハンマー:454寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280入組点数36寸法(mm×m)メジャー:19×5.0(ストッパー付)





![1/4"DR/6mm [INHEX]ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64754787-210510-02.jpg)

![1/2"DR/6x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699198-210510-02.jpg)
![1/2"DR/6x60mm [INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573374-210430-02.jpg)
![3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747769-210510-02.jpg)
![1/2"DR/6x150mm[HEX]ロングビットソケット(マグネット付 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699225-210510-02.jpg)

![3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699846-210510-02.jpg)
![3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671929-240924-02.jpg)
![3/8"DR/ 6点 [Torx]ビットソケットセット(ホールド仕様 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572848-210430-04.jpg)
![1/2"DR/ 6x75mm[INHEX] インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699259-210510-02.jpg)
![1/2"DR/ 6x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64752696-210510-02.jpg)
![3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583217-210430-02.jpg)


![1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット(6個組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64698105-210510-02.jpg)



![[HEX] 絶縁ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529846-220412-02.jpg)




![[M] 溶接用キャップ(コットン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511729-260615-04.jpg)







![[36個組] 設備メンテナンス用工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13060130-250210-02.jpg)