カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • 三菱電機(19)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • 塚本無線(13)
  • ミツビシ(11)
  • トックベアリング(TOK)(8)
  • イスカル(7)
  • SMC(7)
  • サイバーリンク(7)
  • SATA(5)
  • 富士電機(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • コガネイ(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • TDKラムダ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-24」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4"DR/24mm ソケット エスコ

    3/4"DR/24mm ソケット

    エスコ
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)200対辺(mm)24外径(Φmm)34.5差込角(inch)3/4"(19mm)
  • 1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)24外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥210,300税込¥231,330
    1個
    翌日出荷
    セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)1/2"
  • 3/4"DR/24mm [INHEX] インパクトビットソケット エスコ

    3/4"DR/24mm [INHEX] インパクトビットソケット

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)75対辺(mm)24差込角(inch)3/4"
  • 1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-224全長(mm)85質量(g)329寸法L(mm)85対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ

    1/2"DR/E24 [TORX]ソケット

    エスコ
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)41質量(g)127先端サイズE24外径(Φmm)28.5差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/E24 [TORX]ソケット エスコ

    1/2"DR/E24 [TORX]ソケット

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)40サイズE24質量(g)95外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/E24 [Torx] ソケット エスコ

    1/2"DR/E24 [Torx] ソケット

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)D2:28、L1:14.5、d:13.5全長(mm)40サイズE24質量(g)124外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"
  • 34mm ヒートン(真鍮製/6個) エスコ

    34mm ヒートン(真鍮製/6個)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DR-24材質真鍮寸法(mm)直径3.3×34種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)3.3使用荷重(kg)7寸法A(mm)21寸法D(mm)9.85表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)13寸法C(mm)17
  • 32x50mm カットソーブレード エスコ

    32x50mm カットソーブレード

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1個
    翌日出荷
    用途木材、石膏ボード、ポケット切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質炭素工具鋼刃長(mm)50刃幅(mm)32
  • 1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケット エスコ

    1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケット

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1組
    翌日出荷
    全長(mm)38~40サイズE12・E14・E16・E18・E20・E22・E24(7個組)差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組) エスコ

    1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)

    エスコ
    ¥7,410税込¥8,151
    1個
    翌日出荷
    レール(250mm)付き。
    セット内容7個組全長(mm)E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(g)428差込角(sq.)1/2"
  • 1/2"DR/E10-E24 [Torx] ソケットセット(9個組) エスコ

    1/2"DR/E10-E24 [Torx] ソケットセット(9個組)

    エスコ
    ¥9,100税込¥10,010
    1個
    4日以内出荷
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    ¥104,000税込¥114,400
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷