カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • NSK(日本精工)(31)
  • イスカル(14)
  • SMC(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ホンダ(6)
  • ミツビシ(5)
  • SATA(4)
  • トックベアリング(TOK)(4)
  • 三菱電機(4)
  • Pro-Auto(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • HAKKO(白光)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr0032」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"DR/32mm ソケット エスコ

    1/2"DR/32mm ソケット

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)46対辺(mm)32外径(Φmm)42.8差込角(inch)1/2
  • 1/2"DR/32mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/32mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)32外径(Φmm)34差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)542対辺(mm)32外径(Φmm)44.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/4"DR  9/32" [航空規格]ソケット(インチ) エスコ

    1/4"DR 9/32" [航空規格]ソケット(インチ)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)22質量(g)8外径(Φmm)10.2差込角(inch)1/4"対辺(inch)9/32”
  • 1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセット エスコ

    1/2"DR/10-32mm[15個組] ショートソケットセット

    エスコ
    8,250税込9,075
    1セット
    当日出荷
    セット内容15個組差込角:1/2”対辺(mm):101213141516171819212224273032全長(mm):28重量(g):1150材質:クロムバナジウム鋼付属品:ホルダーソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット6ポイント
  • 1/4"DR/  9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ

    1/4"DR/ 9/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)18外径(Φmm)10.2差込角(inch)1/4"(6.35mm)対辺(inch)9/32”
  • 1/4"DR/  7/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ

    1/4"DR/ 7/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)17外径(Φmm)8.5差込角(inch)1/4"(6.35mm)対辺(inch)7/32”
  • 1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ) エスコ

    1/4"DR/ 11/32" [航空規格]ディープソケット(インチ)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)24外径(Φmm)12.5差込角(inch)1/4"(6.35mm)対辺(inch)11/32”
  • 1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)

    エスコ
    310税込341
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-32材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
  • [Hex-Plus] ビットソケット エスコ

    [Hex-Plus] ビットソケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    ※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
  • Φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個) エスコ

    Φ4.2x32mm ナット・ねじ付フック(真鍮/2個)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DR-32
  • 78mm サンディングブレード エスコ

    78mm サンディングブレード

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    用途木材荒削り・モルタル、接着剤はがし材質超硬刃幅(mm)78
  • 1/2"DRx32mm ソケット(動力工具用) エスコ

    1/2"DRx32mm ソケット(動力工具用)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)46対辺(mm)32外径(Φmm)42.8差込角(inch)1/2"
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9