カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • NB(日本ベアリング)(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • SMC(58)
  • THK(29)
  • 富士電機(28)
  • RS PRO(18)
  • イージーアップ(14)
  • 重松製作所(11)
  • トックベアリング(TOK)(9)
  • 伊東電機(9)
  • エレコム(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • ミツビシ(8)
  • Sensata / Crydom(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • SATA(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr30」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4"DR/30mm ソケット エスコ3/4"DR/30mm ソケットエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
全長(mm)55質量(g)301対辺(mm)30外径(Φmm)42差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-54
1/2"DR/30mm ソケット エスコ1/2"DR/30mm ソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-17
1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-44
1"DR/30mm ディープインパクトソケット エスコ1"DR/30mm ディープインパクトソケットエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:50、L1:21全長(mm)100対辺(mm)30外径(Φmm)45.5差込角(inch)1アズワン品番64-7831-35
小便器着脱トラップ用フック エスコ小便器着脱トラップ用フックエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
全長(mm)200
1/2"DRx30mm ソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx30mm ソケット(動力工具用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)40差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-89
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DR-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
1/2"DR/30mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/30mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)457対辺(mm)30外径(Φmm)42差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-13
3” (75mm) ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ3” (75mm) ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462DR-30
32x40mm カットソーブレード エスコ32x40mm カットソーブレードエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。材質超硬刃長(mm)40刃幅(mm)32
#2x300mm [+]ドライバー(貫通型/木柄) エスコ#2x300mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質(グリップ)木製エスコ品番EA557DR-302種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
6.0x0.9x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄) エスコ6.0x0.9x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質(グリップ)木製エスコ品番EA557DR-306種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケットエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT30質量(g)90差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-06
1/4"DR/T30x28mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T30x28mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズT30差込角(inch)1/4"
1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT30質量(g)90差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-19
1/4"DR/T30x80mm [TORX]ビットソケット エスコ1/4"DR/T30x80mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)80サイズT30差込角(inch)1/4"
1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット エスコ1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセットエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
全長(mm)74質量(kg)0.7サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組)差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-05
3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT30差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-42
3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2250-51
1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
全長(mm)70~90サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70質量(g)965差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-81
1/4"DR/T30 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ1/4"DR/T30 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT30質量(g)11先端寸法(mm)5.5全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16
1/2"DR/T30x132mm [TORX]ットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T30x132mm [TORX]ットソケット(イジリ止)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
全長(mm)132サイズT30質量(g)90軸長(mm)99差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-14
3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
全長(mm)128サイズT30質量(g)62軸長(mm)99差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-69
3/8"DR/T30x66mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T30x66mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
全長(mm)66サイズT30質量(g)45軸長(mm)37差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-60
3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
全長(mm)50サイズT30質量(g)45軸長(mm)21差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-98
1/2"DR/T30x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様 エスコ1/2"DR/T30x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
全長(mm)140サイズT30差込角(inch)1/2"
1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
全長(mm)132サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-13
1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
全長(mm)70サイズT30質量(g)73軸長(mm)37差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7900-52
3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
全長(mm)128サイズT30質量(g)62軸長(mm)99差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-08
1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット(イジリ止付 エスコ1/2"DR/T30-T70[Torx]ビットソケットセット(イジリ止付エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
全長(mm)74サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組)差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-18
オイルフィルターレンチ チェーン式 30-120mm/1/2"DR エスコオイルフィルターレンチ チェーン式 30-120mm/1/2"DRエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
質量(g)300差込角(inch)1/2適合径(Φmm)30~120アズワン品番65-2153-29
30-140N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ30-140N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
23,500税込25,850
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):30~140●最小目盛(N・m):1●全長(mm):400●重量(g):790●精度:±3%アズワン品番65-2172-57RoHS指令(10物質対応)対応
30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,200税込33,220
1本
翌日出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)448質量(g)770寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-77適合ボルト普通:M14、高力:M10~M12
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
[TORX] 絶縁ビットソケット エスコ[TORX] 絶縁ビットソケットエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
1000V絶縁