カテゴリ

  • 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • SMC(80)
  • SATA(7)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • Pro-Auto(7)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • RS PRO(6)
  • BOURNS(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • トックベアリング(TOK)(2)
  • ホンダ(2)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • Vesrah(2)
  • SK11(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • イスカル(1)
  • H&H(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr8-10」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"DR/10mm  ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)10外径(Φmm)20差込角(inch)3/8"
3/8"DR/E10 [TORX]ソケット エスコ3/8"DR/E10 [TORX]ソケットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
全長(mm)26サイズE10質量(g)24外径(Φmm)13差込角(inch)3/8"
3/8"DR/10mm フレアーナットソケット エスコ3/8"DR/10mm フレアーナットソケットエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53対辺(mm)10外径(Φmm)16.8差込角(inch)3/8"
3/8"DR/10x55mm [HEX]ビットソケット エスコ3/8"DR/10x55mm [HEX]ビットソケットエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
全長(mm)55対辺(mm)10差込角(inch)3/8"
3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50サイズT10差込角(inch)3/8
3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT10差込角(inch)3/8
3/8"DR/10.0x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ3/8"DR/10.0x150mm [HEX] 超ロングビットソケットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
全長(mm)150対辺(mm)10差込角(inch)3/8"
3/8"DR/ 3-10mm [HEX]ビットソケット エスコ3/8"DR/ 3-10mm [HEX]ビットソケットエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
全長(mm)48~55対辺(mm)3・4・5・6・8・10差込角(inch)3/8"総質量(kg)0.33
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセットエスコ
9,120税込10,032
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角エスコ
17,700税込19,470
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
20,400税込22,440
1台
翌日出荷
汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ10-50N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
20,300税込22,330
1丁
4日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%
ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコソケットレンチセット(ホールド機能付)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
[36個組] 設備メンテナンス用工具セット エスコ[36個組] 設備メンテナンス用工具セットエスコ
32,700税込35,970
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
用途設備メンテナンス作業に材質バッグ:ポリエステル寸法(mm)(+)スタビードライバー:#2×35、(+)貫通ドライバー:#2×150・#3×150、(-)スタビードライバー:6×35、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、エクステンションバー:75、コンビネーションプライヤー:200、ソケット(6角):7・8・10・11・12・13・14・16・17・18・19、ソケットホルダー:3/8”DR×245、ニッパー:160、ペンチ:200、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、ラチェットハンドル :200、片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19質量(g)ボールピンハンマー:454寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280入組点数36寸法(mm×m)メジャー:19×5.0(ストッパー付)