カテゴリ
- 保管用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(2,952)
- TOKIO(藤沢工業)(178)
- KITO(キトー)(171)
- テラモト(163)
- omron(オムロン)(69)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(62)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(59)
- TRUSCO(54)
- OSG(オーエスジー)(52)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
- イトーキ(49)
- レニショー(47)
- HIROSE(ヒロセ電機)(46)
- アズワン(42)
- カツイチ(42)
- 扶桑精機(41)
- 三木プーリ(38)
- ナブテスコサービス(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
「ds-1」の検索結果

リプラギジャッキプレート
エスコ¥8,960税込¥9,8561枚当日出荷仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷エスコ品番EA981DS-1幅(mm)52ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2全長(m)1揚量(t)2
1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥185税込¥2041枚当日出荷仕様高温用種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:4、ガス系流体:1適合流体水系、油系、ガス系
エコテープカートリッジ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷8m巻。テープ幅の合うものをお選び下さい。エコマーク取得商品。環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》。耐久性に優れたテープです。色【テープ】レッドテープ幅(mm)6文字色ブラックグリーンマーク認定
標識ロープ
エスコ¥580~税込¥638~1巻翌日出荷標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。![[S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709463-210510-02.jpg)
[S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
エスコ¥505税込¥5561箱(100枚)翌日出荷材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)厚さ(mm)0.027サイズS質量(g)約1.8 (1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29![[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709506-210510-02.jpg)
[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
エスコ¥385税込¥4241箱(100枚)当日出荷材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028色ホワイトサイズL質量(g)約2.1(1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
ナノダイヤモンドグリス 2.8g
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。使用温度範囲(℃)200まで(理論値)内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3
9mm エコテープカートリッジ(黄)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
ジャッキプレート
エスコ¥1,670税込¥1,8371セット(4枚)翌日出荷入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
M2.SSD用ヒートシンク
エスコ¥970税込¥1,0671セット翌日出荷発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3![[M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709497-210510-02.jpg)
[M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)
エスコ¥385税込¥4241箱(100枚)翌日出荷材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028色ホワイトサイズM質量(g)約2.0(1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
M16xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
丸棒吊クランプ
エスコ¥69,100税込¥76,0101台翌日出荷吊上げ荷重に比例して締付け力が働き、吊上物を強く締付けます。吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒をクランプします。用途丸棒やパイプの水平吊専用クランプとして寸法D(mm)100寸法E(mm)9寸法C(mm)40
1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥51,100税込¥56,2101個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-150B質量(kg)46.34車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥1,540税込¥1,6941枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)100適合流体水系、油系、ガス系
ジャッキプレート
エスコ¥20,400税込¥22,4401枚(13枚)3日以内出荷軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)20
1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付
エスコ¥45,200税込¥49,7201個翌日出荷仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-120B質量(kg)36.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉
エスコ¥10,700税込¥11,7701個3日以内出荷ブルドン管方式 プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。仕様●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.S
ジャッキプレート
エスコ¥21,600税込¥23,7601枚(13枚)3日以内出荷軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)55





![[HSS]スパイラルタップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356538-170420-02.jpg)






![M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641675-170331-02.jpg)







![[S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709463-210510-02.jpg)
![[L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709506-210510-02.jpg)

![[CO-HSS]スパイラルタップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356556-170420-02.jpg)










![[M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709497-210510-02.jpg)