カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(59)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • TRUSCO(43)
  • 扶桑精機(39)
  • テラモト(36)
  • JEFCOM(ジェフコム)(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • 大阪魂(27)
  • アズワン(26)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(23)
  • シンエイテクノ(23)
  • SMC(21)
  • ドーワ(21)
  • NOK(20)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)

「ds-1」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ2.4x20mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ2.4x20mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    155税込171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-1
  • [HSS]スパイラルタップセット(ISO) エスコ

    [HSS]スパイラルタップセット(ISO)

    エスコ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DS-1全長(mm)-突き出しセンタ有無-
  • 62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製) エスコ

    62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589DS-1材質(刃)セラミックアズワン品番64-7878-45
  • リプラギジャッキプレート エスコ

    リプラギジャッキプレート

    エスコ
    8,960税込9,856
    1枚
    当日出荷
    仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
  • Φ2.4x20mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ2.4x20mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    155税込171
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-11
  • 52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ

    52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981DS-1幅(mm)52ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2全長(m)1揚量(t)2
  • ワイヤーガイドハンドル(T型) エスコ

    ワイヤーガイドハンドル(T型)

    エスコ
    8,990税込9,889
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100質量(g)90
  • M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M6 x18mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
  • 1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    185税込204
    1枚
    当日出荷
    仕様高温用種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:4、ガス系流体:1適合流体水系、油系、ガス系
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • エコテープカートリッジ エスコ

    エコテープカートリッジ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    8m巻。テープ幅の合うものをお選び下さい。エコマーク取得商品。環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》。耐久性に優れたテープです。
    【テープ】レッドテープ幅(mm)6文字色ブラックグリーンマーク認定
  • NSカン エスコ

    NSカン

    エスコ
    180税込198
    1袋(4個)ほか
    翌日出荷
    掛け外しのしやすい便利なS型フック。
    材質ホワイト
  • Φ2.8x25mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ2.8x25mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DS-12
  • 1・1/2- プラグ(雌ねじ) エスコ

    1・1/2- プラグ(雌ねじ)

    エスコ
    6,450税込7,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462DS-15ソケットorプラグプラグ
  • 標識ロープ エスコ

    標識ロープ

    エスコ
    580税込638
    1巻
    翌日出荷
    標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
  • Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本) エスコ

    Φ3.5x32mm ねじ込L形フック(ステンレス製/5本)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DS-13
  • [S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ

    [S] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)

    エスコ
    505税込556
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)厚さ(mm)0.027サイズS質量(g)約1.8 (1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
  • [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ

    [L] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)

    エスコ
    385税込424
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028ホワイトサイズL質量(g)約2.1(1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
  • ナノダイヤモンドグリス 2.8g エスコ

    ナノダイヤモンドグリス 2.8g

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
    使用温度範囲(℃)200まで(理論値)内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3
  • [CO-HSS]スパイラルタップセット(ISO) エスコ

    [CO-HSS]スパイラルタップセット(ISO)

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DS-11全長(mm)-突き出しセンタ有無-
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 9mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ

    9mm エコテープカートリッジ(黄)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-15エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
  • R1・1/4”x300mm 両ねじニップル エスコ

    R1・1/4”x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DS-12
  • R  1” x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 1” x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DS-10
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    1,670税込1,837
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
    材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
  • M2.SSD用ヒートシンク エスコ

    M2.SSD用ヒートシンク

    エスコ
    970税込1,067
    1セット
    翌日出荷
    発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
    仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3
  • 10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    170税込187
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系
  • M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス) エスコ

    M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DS-10長さ(mm)16ねじ径M10
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚) エスコ

    [M] 手袋(ポリエチレン・エンボス・ホワイト/100枚)

    エスコ
    385税込424
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.028ホワイトサイズM質量(g)約2.0(1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
  • M16xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコ

    M16xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
  • 樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ

    樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ

    エスコ
    6,560税込7,216
    1組
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    材質樹脂
  • 丸棒吊クランプ エスコ

    丸棒吊クランプ

    エスコ
    69,100税込76,010
    1台
    翌日出荷
    吊上げ荷重に比例して締付け力が働き、吊上物を強く締付けます。吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒をクランプします。
    用途丸棒やパイプの水平吊専用クランプとして寸法D(mm)100寸法E(mm)9寸法C(mm)40
  • 1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1500x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    51,100税込56,210
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-150B質量(kg)46.34車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)100適合流体水系、油系、ガス系
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    20,400税込22,440
    1枚(13枚)
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)20
  • 1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1200x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    45,200税込49,720
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DS-120B質量(kg)36.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)1340材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    21,600税込23,760
    1枚(13枚)
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)55
  • G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉 エスコ

    G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    3日以内出荷
    ブルドン管方式 プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
    仕様●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.S