カテゴリ
- 保管用品(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(170)
- OSG(オーエスジー)(43)
- テラモト(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 三菱電機(25)
- TRUSCO(22)
- SMC(18)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- MOXA(18)
- コガネイ(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- アルインコ(15)
- TDT(田野井)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- 三木プーリ(12)
- 渡辺電機工業(12)
- ブランドをもっと見る
「ds-3」の検索結果
特価

100x100x1000mm樹脂製角材
エスコ¥7,600税込¥8,3601個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
20x100x1000mm樹脂製角材
エスコ(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
150x150x1000mm樹脂製角材
エスコ¥15,700税込¥17,2701個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。用途油用エスコ品番EA929DS-3材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×3対応オイル吸収量(L)106(100枚当たり)
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷エスコ品番EA729DS-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
150x200x1000mm樹脂製角材
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
50x300x1200mm樹脂製角材
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
47.5L ダストボックス(フタ付)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。容量(L)47.5寸法(mm)419×310×690(H)質量(kg)2.3仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-49セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)型番DS-218-647-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
36L ダストボックス(フタ付)
エスコ¥5,900税込¥6,4901個翌日出荷ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-48セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)381×280×633(H)質量(kg)1.9容量(L)36型番DS-218-636-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
21.5L ダストボックス(フタ付)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-47セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)326×228×517(H)質量(kg)1.2容量(L)21.5型番DS-218-621-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ










![M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641727-170331-02.jpg)





![[HSS]スパイラルタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356617-170420-02.jpg)