カテゴリ
- 保管用品(15)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(3)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(1,042)
- 大阪魂(171)
- テラモト(72)
- 三木プーリ(67)
- OSG(オーエスジー)(48)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- HIROSE(ヒロセ電機)(40)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- TRUSCO(32)
- 三菱電機(29)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(21)
- MOXA(18)
- アズワン(16)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- アルインコ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- ブランドをもっと見る
「ds-3」の検索結果
特価

100x100x1000mm樹脂製角材
エスコ¥7,600税込¥8,3601個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
20x100x1000mm樹脂製角材
エスコ(1件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6![樹脂製角材[リプラギ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576239-231110-02.jpg)
樹脂製角材[リプラギ]
エスコ¥4,690~税込¥5,159~1本翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。材質廃プラスチック公差(mm)±5
樹脂製角材
エスコ¥1,430税込¥1,5731本当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
150x150x1000mm樹脂製角材
エスコ¥15,700税込¥17,2701個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)
エスコ¥380税込¥4181個(3個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
エスコ¥440税込¥4841個(5個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2適合パイプ径(Φmm)25入数5個
380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。用途油用エスコ品番EA929DS-3材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×3対応オイル吸収量(L)106(100枚当たり)
樹脂製角材
エスコ¥2,490~税込¥2,739~1本(1本)翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。材質廃プラスチック公差(mm)±約5
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷エスコ品番EA729DS-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット
エスコ¥875税込¥9631個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。エスコ品番EA140DS-3材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
エスコ¥370税込¥4071個(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)13入数5個![[L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709488-210510-02.jpg)
[L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)
エスコ¥505税込¥5561箱(100枚)翌日出荷材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)厚さ(mm)0.027サイズL質量(g)約2.1 (1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29
3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
エスコ¥380税込¥4181個(5個)翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0適合パイプ径(Φmm)19入数5個
150x200x1000mm樹脂製角材
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
エスコ¥375税込¥4131個(5個)欠品中材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)16入数5個
50x300x1200mm樹脂製角材
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
樹脂製角材
エスコ¥4,800税込¥5,2801本翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
1/2"DRx380mm エクステンションバー
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5全長(mm)380差込角(inch)1/2"
電子天秤 2.2kg 0.01g
エスコ¥84,000税込¥92,4001個翌日出荷動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状角
電子天秤 3.2kg 0.01g
エスコ¥99,000税込¥108,9001個翌日出荷動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)計量皿形状角
47.5L ダストボックス(フタ付)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-49セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)419×310×690(H)質量(kg)2.3容量(L)47.5型番DS-218-647-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
36L ダストボックス(フタ付)
エスコ¥5,900税込¥6,4901個翌日出荷ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-48セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)381×280×633(H)質量(kg)1.9容量(L)36型番DS-218-636-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
21.5L ダストボックス(フタ付)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-47セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)326×228×517(H)質量(kg)1.2容量(L)21.5型番DS-218-621-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ








![樹脂製角材[リプラギ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576239-231110-02.jpg)






![M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641727-170331-02.jpg)










![[L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709488-210510-02.jpg)





![[HSS]スパイラルタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50356617-170420-02.jpg)



![樹脂製角材[リプラギ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581918-231110-02.jpg)