カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(825)
  • 大阪魂(197)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • omron(オムロン)(63)
  • TDT(田野井)(48)
  • 三木プーリ(43)
  • OSG(オーエスジー)(34)
  • テラモト(27)
  • ENGINEER(エンジニア)(22)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • イトーキ(20)
  • MOXA(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
  • ミヤマ電器(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • コガネイ(14)
  • onsemi(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-4」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/2”x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/2”x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469DS-4
  • 1/2- プラグ(雌ねじ) エスコ

    1/2- プラグ(雌ねじ)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA462DS-4
  • Φ3.38x38mm ナットねじ付L形フック(ステンレス/2本) エスコ

    Φ3.38x38mm ナットねじ付L形フック(ステンレス/2本)

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-42
  • 1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-4径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • Φ3.38x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本) エスコ

    Φ3.38x32mm ナットねじ付L型フック(テンレス/2本)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-41
  • 380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚) エスコ

    380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
    用途油用対応オイルエスコ品番EA929DS-4材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×4吸収量(L)125(100枚当たり)
  • 25mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ

    25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

    エスコ
    150税込165
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0線径(Φmm)3.2適合パイプ径(Φmm)25入数5個
  • 32mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/3個) エスコ

    32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)

    エスコ
    160税込176
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質スチール(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0線径(Φmm)3.4適合パイプ径(Φmm)32入数3個
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 13mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ

    13mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

    エスコ
    110税込121
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0線径(Φmm)2.5適合パイプ径(Φmm)13入数5個
  • M12x36mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M12x36mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-4材質S45C寸法A(mm)36表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)19寸法CM12
  • 樹脂製 三角材 エスコ

    樹脂製 三角材

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック公差(mm)±約5
  • 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ エスコ

    手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚) EA354DSシリーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    。左右両用で、片手でも使うことができ経済的です。耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。調理に使える食品衛生法適合。食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に
    仕様●サイズ:M●全長(mm):240●中指長さ(mm):85●掌周り(mm):193●厚み(mm):0.1●カラー:ブルー●材質:ニトリルゴム●パウダー有り●耐熱(130℃)・耐油・耐薬品・耐突刺
  • 40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    405税込446
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系
  • 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-4C材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-4D材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 樹脂製角材[リプラギ] エスコ

    樹脂製角材[リプラギ]

    エスコ
    14,600税込16,060
    1本ほか
    翌日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック公差(mm)±5
  • M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス) エスコ

    M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    5日以内出荷
    ねじ径M4長さ(mm)6エスコ品番EA949DS-4
  • [EA589DS-61用] 替刃(4枚入) エスコ

    [EA589DS-61用] 替刃(4枚入)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1パック(4枚)
    翌日出荷
    材質セラミック酸化ジルコニウム刃長(mm)1.5入数4枚
  • [EA589DS-51,-52用]替刃(4枚) エスコ

    [EA589DS-51,-52用]替刃(4枚)

    エスコ
    9,430税込10,373
    1パック(4枚)
    4日以内出荷
    材質セラミック刃長(mm)76