カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(221)
  • KITO(キトー)(48)
  • TDT(田野井)(45)
  • テラモト(36)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(15)
  • 三菱電機(14)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • brembo(14)
  • コガネイ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • TRUSCO(11)
  • 扶桑精機(10)
  • CKD(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • MOXA(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds5」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ

    34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-51材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)15幅C(mm)14.5全長B(mm)34ねじ径TM3線径A(Φmm)2.6
  • M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス) エスコ

    M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DS-5長さ(mm)8ねじ径M5
  • 39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ

    39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951DS-52材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)16幅C(mm)16.5全長B(mm)39ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
  • 49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ

    49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    185税込204
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
  • G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    8,040税込8,844
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-50種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 6mm エコテープカートリッジ(黄) エスコ

    6mm エコテープカートリッジ(黄)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
  • 5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-5C材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-5B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)

    エスコ
    41,900税込46,090
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • 18mmx5.5m 配線マーカーテープ エスコ

    18mmx5.5m 配線マーカーテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
    エスコ品番EA761DS-518ホワイトエコマーク認定認定文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
  • 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 12mmx5.5m 配線マーカーテープ エスコ

    12mmx5.5m 配線マーカーテープ

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。
    エスコ品番EA761DS-512ホワイトエコマーク認定認定文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
  • M16x48mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M16x48mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    760税込836
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA948DS-5材質S45C寸法A(mm)48表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)24寸法CM16