カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(280)
  • TDT(田野井)(52)
  • OSG(オーエスジー)(45)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • カツイチ(23)
  • テラモト(22)
  • TRUSCO(16)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • CKD(11)
  • ミヤマ電器(11)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ケナメタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds6」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO)エスコ
30,200税込33,220
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DS-6全長(mm)-突き出しセンタ有無-
雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
形状プラグ
G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-6ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~0.6
R 3/4”x300mm 両ねじニップル エスコR 3/4”x300mm 両ねじニップルエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-6
M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス) エスコM6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10エスコ品番EA949DS-6
M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコM20x60mm [焼入]カップリングナットエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
52mmx6.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx6.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
37,500税込41,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981DS-6幅(mm)52全長(m)6揚量(t)2
セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) エスコセラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)エスコ
46,000税込50,600
1セット
翌日出荷
パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
材質エポキシ樹脂濃灰色内容量(g)500(セット)耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)可使時間(分)45(25℃)硬化時間(時間)6(25℃)危険物の類別非危険物