カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • フェリック(203)
  • イトーキ(177)
  • メディアカバーマーケット(155)
  • SMC(93)
  • MIWA(75)
  • 椿本チエイン(71)
  • シュナイダーエレクトリック(44)
  • アルインコ(35)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • DEUTSCH(33)
  • TRACO POWER(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • 美和ロック(28)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • CKD(26)
  • ROHM(26)
  • TOKIO(藤沢工業)(17)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt1」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用モップ(EA928DT-1用) エスコ

    交換用モップ(EA928DT-1用)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    用途EA928DT-1用替モップエスコ品番EA928DT-1B質量(g)約620寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160混率(%)吸水ポリエステル100繰り返し・詰め替え対応
  • ステンボールチェーン エスコ

    ステンボールチェーン

    エスコ(6件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    ねじれないことと、手ざわりが良い。
    材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
  • G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-0.1MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 10mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    10mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 15mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    15mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • #1x75mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #1x75mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DT-1種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 1/2"DRx50mm スイベルエクステンションバー エスコ

    1/2"DRx50mm スイベルエクステンションバー

    エスコ
    400税込440
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)16.5全長(mm)50外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
  • 6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-100種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • 1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    130税込143
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-16ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
  • コーン用アタッチメント エスコ

    コーン用アタッチメント

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    ビス付
    仕様●サイズ:Φ85×150(H)mm●材質:PP
  • M10 [フラット型]フランジナット エスコ

    M10 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-13材質S45CねじM10×1.5寸法A(mm)15寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-11材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • コーン用フックジョイント エスコ

    コーン用フックジョイント

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
    仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
  • 15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)15適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • [+-]スタビードライバーセット(ステンレス製) エスコ

    [+-]スタビードライバーセット(ステンレス製)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    セット内容(+)#2×6.0、 (‐)6.0×0.8材質(グリップ)SUS550商品構成セット品
  • M20 [フラット型]フランジナット エスコ

    M20 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-16材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • M16 [フラット型]フランジナット エスコ

    M16 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-15材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • 12mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    12mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)12全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • #2x35mm [+]ドライバー(スタビー型/ステンレス製) エスコ

    #2x35mm [+]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DT-12種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • M12 [フラット型]フランジナット エスコ

    M12 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-14材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
  • M 8 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 8 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-12材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)12寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
  • ダイヤモンドバー エスコ

    ダイヤモンドバー

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。
    材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)6全長(mm)40刃長(mm)4砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)15
  • M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(CO HSS) エスコ

    M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(CO HSS)

    エスコ
    36,800税込40,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829DT-11
  • 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    3,260税込3,586
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    8.0x150mm [-]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DT-150種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 1200x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1200x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    49,500税込54,450
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-120C質量(kg)43.06車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ
    3,770税込4,147
    1枚
    翌々日出荷
    材質アルミニウム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)365×100×10
  • 100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • フレキシブルプローブキット エスコ

    フレキシブルプローブキット

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
    材質シリコン全長(mm)93ピン径(Φmm)0.96
  • 1500x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1500x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    52,000税込57,200
    1個
    当日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-150B質量(kg)47.98車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 1500x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1500x600x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-150C質量(kg)53.9車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1500全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1450均等耐荷重(kg/段)150
  • 1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付 エスコ

    1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

    エスコ
    56,900税込62,590
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)エスコ品番EA976DT-180B質量(kg)54.86車輪径(Φmm)100高さ(mm)1640材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1800全高(mm)【キャスター】140支柱(mm)幅:40棚段数4棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)500、移動時:300均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300棚板内寸・間口(mm)1750均等耐荷重(kg/段)150
  • M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M16x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24ボルト寸法M16×50
  • M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M12x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×75
  • M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×70
  • M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16
  • M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18
関連キーワード
jt1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jt1