カテゴリ
- 制御機器(247)
- オフィス家具(224)
- 作業服(207)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 建築金物(129)
- メカニカル部品(105)
- 測定用品(93)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 切削工具(57)
- バイク部品(50)
- 物流用品(32)
- 科学研究・開発用品(31)
- 農業機械(31)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 事務用品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 自動車補修部品(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 作業工具(27)
- パソコン/周辺機器(26)
- 建材・エクステリア(23)
- 自動車純正部品(23)
- 医療(21)
- 安全保護具(16)
- 溶接用品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 電気材料(12)
- 保管用品(10)
- 安全標識(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 家電(9)
- 学童・教育用品(9)
- 研磨材(8)
- 厨房用品(7)
- 住設機器(7)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 安全用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- CKD(26)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- DEUTSCH(30)
- MIWA(75)
- omron(オムロン)(34)
- SMC(93)
- TOKIO(藤沢工業)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(17)
- TRACO POWER(31)
- アルインコ(21)
- イトーキ(177)
- エスコ(49)
- オーム電機(15)
- シュナイダーエレクトリック(34)
- フェリック(203)
- 住友電工ハードメタル(15)
- 椿本チエイン(71)
- 美和ロック(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1
鈴研¥8,998税込¥9,8981台当日出荷用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素形態錠剤
交換用モップ(EA928DT-1用)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷用途EA928DT-1用替モップエスコ品番EA928DT-1B質量(g)約620寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160混率(%)吸水ポリエステル100繰り返し・詰め替え対応
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-SPS
鈴研¥14,980税込¥16,4781台当日出荷用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲ダイヤル目盛り:濃度(mg/L)0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0 測定範囲:pH指示薬 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6測定項目遊離残留塩素/pH(SPS指示薬)形態錠剤
DT-01 フルフェイス用マイク
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷DT-01補修部品。付属品マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1仕様【セット内容】マイク本体×1マイク固定用面ファスナー×1
ダイヤル式遊離残留塩素計 DT-1-BTB
鈴研¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷用途水中の残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。錠剤パッケージの改良で、濡れた手でも楽に試薬投入できます。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l、pH(BTB指示薬):6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6測定項目遊離残留塩素/pH(BTB指示薬)
小型発電機 DT-1
ナリカ¥56,000税込¥61,6001個4日以内出荷磁界中でコイルを回転させると、コイルに起電力が発生します。 この起電力は直流でしょうか? それとも交流でしょうか? 起電力が生じる原理を考え、この発電機で検証してみましょう。 また、付属の実験機器を用いて、直流で動かせる機器と交流で動かせる機器の違いについて考え、実験してみましょう。付属品3.8Vソケット付き豆電球(2個)、2色LED(2個)、プロペラモーター140(1個)仕様発電機構:プラネットギアによる変速装置、フェライト磁石による磁界発生機構回転子銅線線径(Φ0.3mm)、交流・直流同時出力方式(DC・AC共にMAX6V)材質合板、透明アクリル寸法(mm)200×185×126
DT-01 ベースプレートセット
DAYTONA(デイトナ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷DT-01補修部品。付属品ベースプレート本体×1、ベースクリップ×1、ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1
DT-01 粘着シールセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷DT-01補修部品。付属品ベースプレート固定用粘着テープ×1、ベースプレート固定用面ファスナー(オス、メス)×1、ベースプレート保護用ラバー×1、ベースクリップ×1、スピーカー位置調整用パッド×1、スピーカー固定用面ファスナー×1、フレキシブルマイク固定用面ファスナー×1、フルフェイスマスク固定用面ファスナー×1
DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカー
DAYTONA(デイトナ)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB対応DT-01 / DT-E1
DT-1 ラバースレッダー
カツイチ¥389税込¥4281枚(1本)8日以内出荷ワームに刺してラバースカートで虫チューンができるチューニングツールです。刺したワームの穴を広げにくい極細ワイヤーをステンレスパイプで補強、持ちやすく扱いやすいスレッダーです。ワームのラバーチューンはもちろん、ジグヘッドのアイやロッドのガイドにラインを通したり、穴の小さなラバーパーツや中通しオモリ等にも使用可能。老眼世代の強い味方としても活躍します。用途釣り、針
USBケーブルType-C (DT-01/DT-E1共通補修部品)
DAYTONA(デイトナ)¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷インカムDT-01/DT-E1用の補修品、USBケーブルTypeC(USB-C to USB-A)。
グリップラバー DT-1タイプ 生ゴム 201-493
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-493。タイプ:DT-1。材質[素材]:生ゴム。全長:125(117)材質生ゴム全長(mm)125(117)タイプDT-1
グリップラバー DT-1タイプ ブラック 201-492
KIJIMA(キジマ)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:201-492。タイプ:DT-1。色[カラー]:ブラック。全長:125(117)全長(mm)125(117)色ブラックタイプDT-1
Schneider Electric ヒューズキャリア XB5DT1S
シュナイダーエレクトリック¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Fuse Carrier併用可能製品:XB5 Seriesシリーズ:Harmony XB5ヒューズキャリア. 5 x 20 mmヒューズ用ヒューズキャリア - 6.3 A - 250 V. 取り付け径22 mm プラスチックベゼル 動作温度-40 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
非接触型体温計DT-104
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
マジックインキ極太
寺西化学(20件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
静電気除去テープ
TRUSCO(26件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻当日出荷対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)
サンビー(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
取替TKレバー 表示錠
GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
点検口用ケースハンドル錠
中西産業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕様コイン錠付き材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
DDT Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
差替式草刈用ナイロンコード
大地の達人(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100本)当日出荷日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
チェーンデタッチャー
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。種類チェーン用加工器具
MP34DT01-M搭載 PDM MEMSマイクモジュール
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個欠品中仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-72
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら