カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
  • HIDISC(6)
  • マクセル(4)
  • Lazos(1)
  • Victor(1)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • グリーンハウス(11)
  • ロジテック(10)
  • KENWOOD(9)
  • JVCケンウッド(4)
  • Verbatim(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • LOGITECH(3)
  • 日本法令(2)
  • diplomat(ディプロマット)(2)
  • ATEN(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvd dl」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブ エスコ138x133x14mm ポータブルブルーレイドライブエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応アズワン品番67-5302-38