カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(2,576)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(69)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • 大阪魂(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • SecuSTATION(33)
  • オーム電機(26)
  • 摂津金属工業(23)
  • MIWA(15)
  • マグネスケール(14)
  • ニッサン(12)
  • エンジニア(10)
  • 日機(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • カーメイト(8)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • 京セラ(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dz-1」の検索結果

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
355税込391
1袋(10本)
当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
カウンタークロス 200×200mm エスコカウンタークロス 200×200mmエスコ
705税込776
1箱(100枚)
当日出荷
ティッシュのように1枚ずつ取り出せて、非常に便利な使い捨てカウンタークロス。濡れても破れない。
材質パルプ・PEシートサイズ(mm)200×200アズワン品番65-2250-91
ホース用保護スプリング エスコホース用保護スプリングエスコ
2,290税込2,519特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
回転S型フック(ステンレス製) エスコ回転S型フック(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個アズワン品番65-2160-90
300x300mm マイクロファイバークロス(青/50枚) エスコ300x300mm マイクロファイバークロス(青/50枚)エスコ
3,560税込3,916
1箱(50枚)
翌日出荷
材質ポリエステル・ポリアミド寸法(mm)310(W)×160(D)×150(H)シートサイズ(mm)300×300アズワン品番64-7951-77入数50枚
活線センサ エスコ活線センサエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
全長(mm)77電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC60~600
M 6xP 1.0 ロッドエンド(雌ねじ) エスコM 6xP 1.0 ロッドエンド(雌ねじ)エスコ
745税込820
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:20ピッチ(mm)1.0
プラスチック製ギャラリー(丸穴/屋内 エスコプラスチック製ギャラリー(丸穴/屋内エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
制御盤・操作盤などの換気開口部分としてお使いください。 取付パネルカットが追加工に適した丸穴形状のため、設計変更などによる追加取付に適しています。 取付けが簡単です。前面から丸穴ギャラリーをはめ込み、付属ビスを締めつけることで固定作業が完了します。 フィルターのメンテナンスも前面からギャラリー部を外すことで行えます。
仕様●サイズ:100×100mm●パネル厚:1.6~3.2mm●パネルカットサイズ:Φ90mm●材質:本体:ABS樹脂フィルター:不織布アズワン品番65-2255-15
1/2"sq(10-27mm) インパクトソケットセット エスコ1/2"sq(10-27mm) インパクトソケットセットエスコ
9,400税込10,340
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA164DZ-1
1/2"DR/4-17mm [Hexagon]ビットソケット エスコ1/2"DR/4-17mm [Hexagon]ビットソケットエスコ
6,950税込7,645
1組
翌日出荷
管理しやすいメタルケース入
寸法(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17(9個組)全長(mm)55差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-66
M14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM14xP 2.0 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:14、B:19、C:61、D:38ピッチ(mm)2.0
M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34ピッチ(mm)1.25
M 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:20ピッチ(mm)1.0
11mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ11mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DZ-11
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用 エスコ10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用アズワン品番65-9290-29
1/2"sqx14mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx14mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-14アズワン品番64-7888-58
[切断砥石用]保護カバー エスコ[切断砥石用]保護カバーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
12mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ12mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DZ-122
1/2"sqx15mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx15mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-115アズワン品番64-7888-70
M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34ピッチ(mm)1.75
R 1/4"/ 0- 10MPa デジタル圧力計 エスコR 1/4"/ 0- 10MPa デジタル圧力計エスコ
87,800税込96,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DZ-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
1/2"sqx10mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx10mm [Hex]ビットソケットエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-10アズワン品番64-7888-56
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
1/2"DR インパクトボルトリムーバーソケットセット エスコ1/2"DR インパクトボルトリムーバーソケットセットエスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
全長(mm)35・38対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・24(8個組)ケース寸法(mm)255×150×45差込角(inch)1/2"
1/2"sqx17mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx17mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-117アズワン品番64-7888-72
1/2"sqx16mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx16mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-116アズワン品番64-7888-71
1/2"sqx11mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx11mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-111アズワン品番64-7888-66
10mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ10mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DZ-104
10mm/2本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ10mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DZ-102
1/2"sqx12mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx12mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-112アズワン品番64-7888-67
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
705税込776
1袋(10本)
翌々日出荷
10本入り。
全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
12mm/4本用  結束バンド(チューブ用/10個) エスコ12mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DZ-124
1/2"sqx18mm ロングヘックスビットソケット エスコ1/2"sqx18mm ロングヘックスビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-118アズワン品番64-7888-73
1/2"sqx14mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx14mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-114アズワン品番64-7888-69
1/2"sqx13mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx13mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-113アズワン品番64-7888-68
1/2"sqx10mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx10mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-110アズワン品番64-7888-65
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
80税込88
1本
翌々日出荷
全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
900x1200mm 背面金網 エスコ900x1200mm 背面金網エスコ
7,300税込8,030
1個
8日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200エスコ品番EA976DZ-1材質スチール質量(kg)1.54
R 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計 エスコR 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計エスコ
87,800税込96,580
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA729DZ-1種類汎用圧力計適合流体気体と液体