カテゴリ
- 作業工具(42)
- 物流用品(12)
- 建築金物(11)
- 保管用品(9)
- 電気材料(9)
- 研磨材(7)
- 機構部品(6)
- 事務用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定用品(5)
- 手袋(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- フェリック(697)
- BIGM(丸山製作所)(465)
- KITO(キトー)(241)
- メディアカバーマーケット(136)
- 理研計器(122)
- omron(オムロン)(88)
- 富士電機(69)
- コクヨ(61)
- IDEC(和泉電気)(58)
- コガネイ(58)
- ODELIC(オーデリック)(55)
- NACHI(不二越)(50)
- サンドビック(48)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- ホンダ(42)
- フジトク(40)
- イマオコーポレーション(39)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e-11」の検索結果
![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)
[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用]
エスコ(2件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(50枚)当日出荷から翌日出荷加硫促進剤を含まないので、アレルギーを起こしにくい手袋です。 パウダーなし。 自動車・電子部品、研究等に最適。 指先すべり止付き。 左右兼用。 ロールカフ。 低弾性。 ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B適合。用途自転車・電子部品・研究などに全長(cm)約24材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1入数(枚)50粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,250税込¥1,3751個当日出荷材質スチール、熱可塑性エラストマー適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
11mmウレタンホース用プラグ
エスコ(1件のレビュー)¥590税込¥6491個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11![16x48mm [ブラス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511015-230419-02.jpg)
16x48mm [ブラス]タグブランク
エスコ(2件のレビュー)¥1,520税込¥1,6721セット(10枚)当日出荷材質真鍮エスコ品番EA591HE-11厚さ(mm)1寸法(mm)16×48穴径(Φmm)3.2![115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691865-180222-02.jpg)
115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷色ライトグレー仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-11材質スチール形状底部T字型質量(g)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×133×140大きさ小
P-11 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷内径(Φmm)10.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-11外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
11mmウレタンホース用ソケット
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431個当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)
19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
4.0x11mm 押しスプリング
エスコ¥535税込¥5891セット(20本)当日出荷外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-11高さ(mm)11.0、許容荷重時:6.60総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)5.75![4.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016234-170327-02.jpg)
4.0x25mm [-]ドライバービット
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭エスコ品番EA611E-11先端サイズ4先端形状マイナス(-)本数1
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥5,210税込¥5,7311セット翌日出荷セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
強力ステンレスクランプ
エスコ¥6,170税込¥6,787特価1セット(5個)当日出荷から翌日出荷強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)バンド幅(mm)16材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)
タイルリフター
エスコ¥10,900税込¥11,9901台翌日出荷タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。質量(kg)1.49耐荷重(kg)35サイズ(mm)59×10×11.5(H)開口幅(mm)280~665![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)
[イザナス]滑り止め付手袋
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。 水に強く繰り返し洗濯できます。 手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。 EN388:2003規格 耐切創レベル3。 高い滑り止め効果。厚さ(mm)1.4機能耐切創
スポットクーラー用冷風延長ダクト
エスコ¥9,590税込¥10,5491台翌日出荷可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286328-260624-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,030税込¥5,5331本翌日出荷平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。![[M] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/センターファスナー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50803357-180227-02.jpg)
[M] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/センターファスナー)
エスコ¥8,960税込¥9,8561個翌日出荷やわらかく着用性・動作性に優れています。 クラス1000対応。フード付。 静電機能付繊維を使用しています。色ブルーサイズMエスコ品番EA996DE-11材質ポリエステル開閉センターファスナー
248x200x34mm メッシュバット(ステンレス製)
エスコ¥6,790税込¥7,4691個翌日出荷ほつれる心配がなく洗い易い。材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)34外形寸法(幅W×奥行D)(mm)248×200エスコ品番EA992CE-11寸法(mm)248×200×34(H)質量(g)250穴径(Φmm)【パンチング】2.2






![[ESD]ニトリルゴム手袋[左右兼用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50654092-170413-02.jpg)


![16x48mm [ブラス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511015-230419-02.jpg)
![115x133x140mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50691865-180222-02.jpg)



![19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621432-150512-02.jpg)


![0.7L [水性]多目的塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509892-170331-02.jpg)
![4.0x25mm [-]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50016234-170327-02.jpg)








![[イザナス]滑り止め付手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50659035-170413-02.jpg)


![[M] 革手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03436167-130510-02.jpg)




![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286328-260624-02.jpg)
![[M] クリーンルーム用フード付継ぎ服(青/センターファスナー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50803357-180227-02.jpg)




![11x25mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50379647-180221-02.jpg)