カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(16)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • イスカル(4)
  • KTC(2)
  • コガネイ(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • カブト工業(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ユニデン(1)
  • Vesrah(1)
  • シグマ光機(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • Copic(コピック)(1)
  • USAG(1)
  • 日本ペットフード(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-16-15-b」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:66mmA:40mm M:M16×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)16ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
  • M16xP2.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
ベアリング(軸受)カテゴリ