カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 作業工具(11)
- 電気材料(9)
- 切削工具(8)
- 保管用品(5)
- 物流用品(5)
- 機構部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- テープ(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- コガネイ(613)
- フジトク(43)
- イマオコーポレーション(40)
- 大阪魂(35)
- NACHI(不二越)(32)
- CKD(31)
- シライ(31)
- ワルター(30)
- スリーピース(29)
- KITO(キトー)(27)
- ケナメタル(23)
- KITZ(キッツ)(22)
- TRUSCO(21)
- 東洋技研(21)
- StarTech.com(21)
- アオイ(21)
- omron(オムロン)(20)
- イスカル(19)
- ブランドをもっと見る
「e-2.5」の検索結果

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥3,430税込¥3,7731本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![25x54mm [ステンレス]タグブランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511112-150108-02.jpg)
25x54mm [ステンレス]タグブランク
エスコ¥1,260税込¥1,3861セット(10枚)当日出荷エスコ品番EA591HE-25材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×54
25mm C型クランプ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225![M8 x 60mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643136-170331-02.jpg)
M8 x 60mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA948E-25材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)60寸法D(mm)13寸法C(mm)47寸法GM8×1.25
1820x910x2.5mm 折畳式養生プラダン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷折りたためるので、持ち運びに便利です。エスコ品番EA911BE-25形状プラダン寸法(mm)1820×910質量(g)450外寸法・幅(mm)910折りたたみ寸法(mm)368×910×125外寸法・奥行(mm)1820
工事中・立入禁止 サインスタンド
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。仕様両面印刷エスコ品番EA983DE-25材質ABS樹脂寸法(mm)280×600(H)質量(kg)1.1表示内容工事中・立入禁止![250mm [-]貫通柄ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490121-180823-02.jpg)
250mm [-]貫通柄ドライバー
エスコ¥8,360税込¥9,1961個翌日出荷エスコ品番EA560E-250種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,620税込¥1,7821本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
2.5x 60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷エスコ品番EA824RE-2.5材質超硬刃数2全長(mm)60刃長(mm)4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理GSコート
研削砥石
エスコ¥1,410税込¥1,5511セット(2枚)翌日出荷バリ取りやサビ取り、その他の一般的な研削に使用します。材質酸化アルミ厚さ(mm)1.1最大回転数(min-1[r.p.m])35000直径(mm)38.1
ルータービット
エスコ¥1,760税込¥1,9361本翌日出荷EA818E-3Aのルーターアタッチメントと組み合わせてご使用ください。用途溝彫り材質高速度鋼軸径(Φmm)3.2全長(mm)37刃幅(mm)4最大回転数(min-1[r.p.m])35000能力(mm)加工直径:6.4 加工長さ:12
角型トートバッグ
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷底補強タイプ。仕様商品側面にポケット付・底板入りエスコ品番EA925ME-25材質キャンバス生地寸法(mm)350×250×350(H)タイプ底補強![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能エスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)機能LEDライト光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5防水性IPX7![#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722805-180223-02.jpg)
#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#25エスコ品番EA967EE-25材質スチール製全長(mm)48材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M6×35ねじサイズM6×35mm![2.5x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981268-180216-02.jpg)
2.5x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA573TE-2.5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4







![25x54mm [ステンレス]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03511112-150108-02.jpg)







![M8 x 60mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643136-170331-02.jpg)
![1.6L [水性]多目的塗料(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510206-170331-02.jpg)
![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)







![250mm [-]貫通柄ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03490121-180823-02.jpg)
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)




![[ESD]ハイテク折りたたみ式コンテナ(扉付/27L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279547-260624-02.jpg)


![[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50220975-250826-02.jpg)



![#25mm/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722805-180223-02.jpg)


![2.5x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981268-180216-02.jpg)