カテゴリ
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(257)
- 内外電機(69)
- 日東工業(64)
- ホンダ(17)
- SAMTEC(15)
- 新ダイワ(13)
- 東洋技研(12)
- 河村電器産業(11)
- ニッサン(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 明工社(7)
- コガネイ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ヤンマー(6)
- イスカル(5)
- 三菱マテリアル(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ブランドをもっと見る
「eー103」の検索結果
特価

PT隔壁めすユニオン
エスコ¥550税込¥605特価1個当日出荷から4日以内出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
75-100mm マイクロメーター基準棒
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100エスコ品番EA725E-103長さ(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)25径(Φmm)7精度(μm)2.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
軸付ブラシ
エスコ¥1,140税込¥1,2541パック(2本)翌日出荷溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4![30ml [青] 瞬乾用補充インク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50250874-180226-02.jpg)
30ml [青] 瞬乾用補充インク
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷油性顔料インク 超微粒子 パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。インク色青適合EA762AE-7エスコ品番EA762AE-103繰り返し・詰め替え対応
125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-103コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287344-251023-02.jpg)
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥1,620税込¥1,7821組翌日出荷カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
折畳ロングペンチ
エスコ¥10,500税込¥11,5501台(1台)翌日出荷材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7色天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)










![[Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76531054-250805-02.jpg)





![30ml [青] 瞬乾用補充インク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50250874-180226-02.jpg)


![[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287344-251023-02.jpg)