カテゴリ

  • 照明(28)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(74)
  • SMC(56)
  • CKD(37)
  • オムロンヘルスケア(33)
  • RS PRO(19)
  • 富士電機(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 澤村電気工業(10)
  • スリーピース(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • TDKラムダ(7)
  • CONTEC(コンテック)(7)
  • ELPA(6)
  • ホンダ(6)
  • 三木プーリ(6)
  • オーム電機(5)
  • ライン精機(5)
  • コガネイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e10 12v」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ35V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ12V/0.15A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ220V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,800税込1,980
1袋(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-52寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
35V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ35V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
6.3V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ6.3V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,930税込2,123
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)6.3エスコ品番EA758ZA-21寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)8エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33
250V/8.0W/E12  パネル球(10個) エスコ250V/8.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)8
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/3.0W/E12  パネル球(10個) エスコ110V/3.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
120V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ120V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)120エスコ品番EA758ZA-25A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)20
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
545税込600特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,580税込1,738
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:3W●電流:0.11A●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-46
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
2,420税込2,662
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-48
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
4,240税込4,664
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:240V●消費電力:5W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-49
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,740税込1,914
1箱(10個)
翌日出荷
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個アズワン品番65-9277-47
トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53