カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(31)
- ODELIC(オーデリック)(14)
- スズキ(8)
- ELPA(7)
- オーム電機(5)
- トヨタ(4)
- KSフィルター(4)
- 岩崎電気(3)
- 富士電機(3)
- ミヤコ自動車(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- カナテクス(3)
- モートーン(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 東西電気産業(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「e11 e26」の検索結果

M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06