カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 機構部品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 電気材料(14)
  • 照明(9)
  • 建築金物(9)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 研磨材(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(384)
  • ユニ・チャーム(149)
  • オーム電機(91)
  • ホンダ(91)
  • 旭光電機工業(82)
  • マースジャパンリミテッド(82)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • ELPA(62)
  • イマオコーポレーション(61)
  • VISHAY(55)
  • Nestle(ネスレ)(42)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 日本製線(33)
  • omron(オムロン)(31)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • 三菱ふそう(24)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(4件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
E12口金 ミニレセップ(磁器製) エスコE12口金 ミニレセップ(磁器製)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-31
0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ0.9W/E12ナツメ球(LED)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
欠品中
口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個
3/8"DR/E12 [TORX]ソケット エスコ3/8"DR/E12 [TORX]ソケットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
全長(mm)27サイズE12質量(g)28外径(Φmm)15.5差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-81
1/2"DR/E12 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/E12 [TORX]ソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
全長(mm)37サイズE12質量(g)47外径(Φmm)14.6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-32
1/2"DR/E12 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/E12 [TORX]ソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
全長(mm)33質量(g)48先端サイズE12外径(Φmm)15.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2250-88
1/2"DR/E12 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E12 [Torx] ソケットエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:8.3、d:7.1全長(mm)40サイズE12質量(g)52外径(Φmm)13.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-37
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,230税込1,353
1個
欠品中
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
1/2sq/E12 インパクト[Torx]ソケット エスコ1/2sq/E12 インパクト[Torx]ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DM-12
110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-54寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
3/8"DR/E12 TORXソケット(E型) エスコ3/8"DR/E12 TORXソケット(E型)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
全長(mm)32サイズE12外径(Φmm)13.8差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7895-95
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12 エスコLEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12エスコ
640税込704
1個
当日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂電圧(V)100消費電力(W)0.5口金E12全光束(Lm)18定格寿命(時間)約30000寸法(Φ×mm)20×46アズワン品番65-2178-96光色昼白色
電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12 エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W型式LDT1DHE12電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)21×48アズワン品番65-2178-31光色昼光色
AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球 クリア電球色 エスコAC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球 クリア電球色エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
ガラス球LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂アズワン品番65-9277-70
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(12枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
935税込1,029特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
M12 [高強度・高張力]六角ナット(8個) エスコM12 [高強度・高張力]六角ナット(8個)エスコ(2件のレビュー)
330税込363
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-12
E10xE12 ヘクスローブめがねレンチ エスコE10xE12 ヘクスローブめがねレンチエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TS-2
[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバー エスコ[No2x 35mm] [+]スタビー ドライバーエスコ
580税込638
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
氏名標識(防火責任者) エスコ氏名標識(防火責任者)エスコ
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:防火責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-25
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
300税込330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
メッシュ手甲 エスコメッシュ手甲エスコ
1,000税込1,100
1双
当日出荷
通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
4.0x12mm 押しスプリング エスコ4.0x12mm 押しスプリングエスコ
535税込589
1セット(20本)
当日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.45ばねの種類押しばね材質ステンレス製エスコ品番EA952VE-12高さ(mm)12.0、許容荷重時:6.36総巻数(巻)10.5密着高さ(mm)4.95
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
145税込160
1個
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
タグ・ブランク エスコタグ・ブランクエスコ
1,330税込1,463
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
入数(枚)10
50cm 測量ロッド(アルミ製) エスコ50cm 測量ロッド(アルミ製)エスコ
1,480税込1,628
1本
当日出荷
仕様ロッド全長:50cm材質アルミ厚さ(mm)6質量(g)183アズワン品番64-7910-53ロッド幅(mm)60
[L] 革手袋 エスコ[L] 革手袋エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷から翌日出荷
手のひら二重当て縫い土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適手首部分にマジックテープ付
13mmx2.0m  メジャー エスコ13mmx2.0m メジャーエスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA720JE-120
サポートクランプ(自在 エスコサポートクランプ(自在エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700gアズワン品番65-2265-73
3/8"sqxE12 E-TORXソケット エスコ3/8"sqxE12 E-TORXソケットエスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687BX-12
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
700税込770
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
5.5x25mm [-]ドライバービット エスコ5.5x25mm [-]ドライバービットエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭エスコ品番EA611E-12先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1
# 6 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ# 6 糸鋸刃(彫金用/12本)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
全長(mm)130山数13/cm番手6断面寸法(mm)0.95×0.44入数12本
G 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径中間ソケット(真鍮製)エスコ(6件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-12
12x18x 3mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ12x18x 3mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
315税込347
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)3外径(Φmm)18適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-03入数1枚
Rc×R レデューサー エスコRc×R レデューサーエスコ
215税込237
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮形状レジューサー入数1個
12mm テープカセット(強粘着/白) エスコ12mm テープカセット(強粘着/白)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
テープ地色アズワン品番64-2262-02
0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ エスコ0.36-0.45mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SE-12