カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CONDOR(山崎産業)(5)
- GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NB(日本ベアリング)(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- イチネンTASCO(16)
- サカエ(4)
- スズキ(14)
- ダイゴー(69)
- ホンダ(135)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(16)
- モートーン(15)
- ヤマニパッケージ(4)
- 三ツ星ベルト(5)
- 三菱マテリアル(16)
- 東洋技研(12)
- ブランドをもっと見る
「e134」の検索結果

DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式
エスコ¥26,600税込¥29,2601台翌日出荷高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器




![[Ball Hexagon] キーレンチ(ショートヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530519-250801-02.jpg)
![[ESD]ハイテクコンテナ(29~61L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279985-260624-02.jpg)