カテゴリ
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 渡辺電機工業(25)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- NORGREN(15)
- KTC(12)
- JTC(10)
- 東洋技研(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- エフケイシステム(8)
- イスカル(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- brembo(6)
- Festo(6)
- 東海キャスター(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- nepros(4)
- ギガ・セレクション(4)
- ブランドをもっと見る
「e14-8」の検索結果
特価
![3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535370-241016-02.jpg)
3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組
エスコ¥29,800税込¥32,7801組翌日出荷仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付き
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ
エスコ¥9,680税込¥10,6481セット翌日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼![3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583199-210430-02.jpg)
3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷全長(mm)22.5~30サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16質量(g)355差込角(inch)3/8"
42mm/80kg戸車(平型・ステンレス製)
エスコ¥3,540税込¥3,8941個翌日出荷タイプ平型車輪径(Φmm)42仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車耐荷重(2ヶ当り)(kg)80サイズ(mm)A:100、B:86、 D:42、E:8、 G:14
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9![1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583549-210430-02.jpg)
1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセット
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷全長(mm)30~41サイズE8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24質量(g)705差込角(inch)1/2"
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥123,000税込¥135,3001セット翌日出荷39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2全質量(g)6574
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:57mmA:27mm M:M14×2.0mm K:25mmX:22mm L:8mm J:20mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08




![[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442415-250801-02.jpg)
![3/8"DR/E14 [TORX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583278-210430-02.jpg)


![3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535370-241016-02.jpg)

![3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583199-210430-02.jpg)



![1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583549-210430-02.jpg)