カテゴリ

  • 照明(4)
    • 一般電球タイプLED電球(1)
    • レフ電球(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • アイリスオーヤマ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25)
  • オーム電機(37)
  • ELPA(24)
  • ODELIC(オーデリック)(58)
  • コイズミ(小泉成器)(46)
  • 山田照明(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • 東京メタル(23)
  • 旭光電機工業(14)
  • FUJIOH(富士工業)(10)
  • SMC(8)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(8)
  • BRID(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • スズキ(4)
  • フィリップス(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
口金
  • E17(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
40~50未満
電圧(V)
  • 110(1)
110
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 40w」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ エスコAC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-30
電球/LED EA758XPシリーズ エスコ電球/LED EA758XPシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17アズワン品番65-9277-27
AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコAC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズエスコ
240税込264
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
電球(ミニレフ) エスコ電球(ミニレフ)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。
種別40形長さ(mm)75質量(g)16電圧(V)110消費電力(W)40口金E17全光束(Lm)420定格寿命(時間)1500ビーム光束(Lm)80バルブ径(Φmm)50ビーム角(度)40中心光度(cd)300ガラス仕上ホワイト
AC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ エスコAC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズエスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
電圧(V)100定格寿命(時間)40000