カテゴリ

  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • omron(オムロン)(36)
  • オムロンヘルスケア(15)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 通信興業(3)
  • コクヨ(2)
  • シャープ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • SIEMENS(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ナベヤ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2e-x5」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
36,700税込40,370
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88