カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(97)
  • SMC(60)
  • CKD(55)
  • キョーリン(41)
  • 日本ヒルズ(38)
  • RS PRO(36)
  • minimal LAND(18)
  • TDK(17)
  • RotopaX(ロトパックス)(17)
  • イスカル(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • マースジャパンリミテッド(14)
  • 富士電機(12)
  • アズワン(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • NPF(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3c-a」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替 刃(EA338C用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338C用/1枚)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA338C-1
  • 丸型 ノズルセット(EA323MC用) エスコ

    丸型 ノズルセット(EA323MC用)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA323MC-2
  • 角型 ノズルセット(EA323MC用) エスコ

    角型 ノズルセット(EA323MC用)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA323MC-1
  • Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-8
  • Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-7
  • Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-6
  • Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-5
  • Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-4
  • Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-3
  • R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-2
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    380税込418
    1個(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    7,750税込8,525
    1個(1個)
    当日出荷
    ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト/LED エスコ

    ヘッドライト/LED

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
    付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • 175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付 エスコ

    175mm 強力型電工ニッパー スタンダード刃・ばね付

    エスコ
    4,740税込5,214
    1丁
    翌日出荷
    開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
    仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15°
  • 強力型滑車(2車) エスコ

    強力型滑車(2車)

    エスコ
    35,100税込38,610
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 スナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    185税込204
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
  • 1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット エスコ

    1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
  • 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
  • 4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
  • 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
  • 結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ

    結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(100個)
    翌日出荷
    EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
    仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm