M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×14mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-52寸法A(mm)22寸法D(mm)22.5寸法B(mm)77
0.7L [水性] 多目的塗料エスコ翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ翌日出荷
WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
ダスターモップハンドル EA928DEシリーズエスコ翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂アズワン品番65-9312-34
油砥石 (中目)エスコ翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが,特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様取手あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
ロングハンドルブラシエスコ翌日出荷
全長(mm)420(実寸)行数1~8行ブラシ寸法(mm)11×50繰り返し・詰め替え対応