カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • brembo(10)
  • KSフィルター(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ハーティング(3)
  • Vesrah(3)
  • コクヨ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • POSH Faith(2)
  • スリーピース(2)
  • カブト工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e6-125」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1袋(4本)
    翌日出荷
  • 25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TB-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TC-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.8最小曲げ半径(mm)140常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
  • 25.4mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
    エスコ品番EA125TA-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)31.6最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)