カテゴリ
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ATMEL(3)
- ダイキン工業(1)
- HKT(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ホシモト(1)
- MICROCHIP(1)
- SK11(1)
「ea-16e」の検索結果

ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥5,050税込¥5,5551本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物![[22型]液晶モニター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84304607-241017-02.jpg)
[22型]液晶モニター
エスコ取扱い終了22型ワイド液晶(16/9) スピーカー内蔵、VGA入力 HDMI入力 EA864CD-201E(セット品)にもう1台追加したい場合にご利用ください。 軽量プラスチックハウジング ベゼルスタイリッシュな外観 178°H/178°Vの広い視野角 HDMIおよびVGAの信号入力サポート 低エネルギー消費、長寿命 アンチブルーライトデザイン仕様●メーカー:NSK●型番:NS-22M●電源:AC100V●解像度:1920×1080●サイズ:496×210×365.5(H)mm●重量:2.42kg(スタンド部含む)●付属品:VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱・台座●パネルタイプ:VA●画面比率:16/9●バックライト:LED●明るさ:200cd/m2●コントラスト:3000/1●ディスプレイカラー:16.7M(8bit)●ビューアングル:水平/178度垂直/178度●レスボンスタイム:5ms●リフレッシュレート:TYP.60Hz, MAX.75Hz●入力・出力:VGA×1、HDMI×1、RCA×1・内蔵ステレオスピーカー●消費電力:最大/30W通常使用時/9.4Wスリープモード/0.11Wオフモード/0.09W●視野角:水平/178°垂直/178°●最大表示色:約1677万色●入力コネクタ:ビデオ/D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1●画面コントロール:日本語対応OSD●メニュー言語:日本語(初期設定)、英語●対応アーム(VESA規格):対応(100mmピッチ)●動作環境:温度/0~40℃湿度/20%~80% 結露無きことアズワン品番68-1860-89
4.5kg 強力カビクリーナー(スプレー付/3組)
エスコ(1件のレビュー)取扱い終了500ml用スプレー容器(中身ナシ)付 浴室の壁、タイル、目地、シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り。 強泡密着で液ダレしにくい。エスコ品番EA922AJ-16Eセット内容4.5L×3個、専用スプレーボトル×3個液性アルカリ性商品タイプ業務用
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ
エスコ取扱い終了仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-48
ベアリングナット用座金 EA949KFシリーズ
エスコ取扱い終了仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金アズワン品番65-9325-47





![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)


![0.7L [水性]多目的塗料(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510023-170331-02.jpg)
![[SDSプラス]ドリルビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286626-260624-02.jpg)


![[22型]液晶モニター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84304607-241017-02.jpg)