曜日別特売

[22型]液晶モニター

[22型]液晶モニター - エスコ

22型ワイド液晶(16/9)
スピーカー内蔵、VGA入力
HDMI入力
EA864CD-201E(セット品)にもう1台追加したい場合にご利用ください。
軽量プラスチックハウジング
ベゼルスタイリッシュな外観
178°H/178°Vの広い視野角
HDMIおよびVGAの信号入力サポート
低エネルギー消費、長寿命
アンチブルーライトデザイン

仕様
●メーカー:NSK●型番:NS-22M●電源:AC100V●解像度:1920×1080●サイズ:496×210×365.5(H)mm●重量:2.42kg(スタンド部含む)●付属品:VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱・台座●パネルタイプ:VA●画面比率:16/9●バックライト:LED●明るさ:200cd/m2●コントラスト:3000/1●ディスプレイカラー:16.7M(8bit)●ビューアングル:水平/178度垂直/178度●レスボンスタイム:5ms●リフレッシュレート:TYP.60Hz, MAX.75Hz●入力・出力:VGA×1、HDMI×1、RCA×1・内蔵ステレオスピーカー●消費電力:最大/30W通常使用時/9.4Wスリープモード/0.11Wオフモード/0.09W●視野角:水平/178°垂直/178°●最大表示色:約1677万色●入力コネクタ:ビデオ/D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1●画面コントロール:日本語対応OSD●メニュー言語:日本語(初期設定)、英語●対応アーム(VESA規格):対応(100mmピッチ)●動作環境:温度/0~40℃湿度/20%~80% 結露無きこと
アズワン品番
68-1860-89
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304607EA864CD-205D
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする