カテゴリ

  • 溶接用品(133)
  • 作業工具(97)
  • 研磨材(25)
  • 電気材料(19)
  • 測定用品(18)
  • 清掃用品(16)
  • 物流用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全標識(7)
  • 建築金物(7)
  • 電動工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 塗料(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • SMC(62)
  • ニッサン(10)
  • テンパール工業(9)
  • ホンダ(7)
  • スリーピース(4)
  • NTカッター(3)
  • SIEMENS(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アースブロー(2)
  • シルファー(2)
  • PROST's(2)
  • アズワン(1)
  • アルインコ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 三立電器工業(1)
  • 日動工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea-300」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点火用ライター EA300BCシリーズ エスコ点火用ライター EA300BCシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10アズワン品番68-1810-44
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
118,000税込129,800
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・Mアズワン品番65-9248-26
逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ エスコ逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズエスコ
111,600税込122,760
1台
8日以内出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板アズワン品番65-9248-27
2火口バーナー[プロパン・サンソ] エスコ2火口バーナー[プロパン・サンソ]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用エスコ品番EA300-1全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#400/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-44ねじサイズM6×1.0
2火口バーナー[アセチレン・サンソ] エスコ2火口バーナー[アセチレン・サンソ]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソエスコ品番EA300-2全長(mm)350質量(g)390ねじ径【火口部】M6×1.0溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ154mm 2又サオ(#100火口付)エスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
酸素ボンベ エスコ酸素ボンベエスコ
30,600税込33,660
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7検査圧力(MPa)24.5
#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#100/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)0.9六角対辺(mm)11アズワン品番64-7832-46ねじサイズM8×1.0
#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-45ねじサイズM6×1.0
#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#140/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
用途旧EA300H-2用材質真鍮+銅全長(mm)40穴径(Φmm)1.0六角対辺(mm)11アズワン品番64-7832-47ねじサイズM8×1.0
#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.6六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-41ねじサイズM6×1.0
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.8六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-43ねじサイズM6×1.0
#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用) エスコ#450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用材質真鍮全長(mm)28穴径(Φmm)1.7六角対辺(mm)8アズワン品番64-7832-42ねじサイズM6×1.0
カプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用) エスコカプラー型ミニ安全器 (可燃性ガス用)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5)と併用してご使用ください。流量:1.0m3/h(標準状態)入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時。
全長(mm)58質量(g)44使用圧力(MPa)0.1以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (左メネジ)
カプラー型ミニ安全器 (酸素用) エスコカプラー型ミニ安全器 (酸素用)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
超軽量(40g)超小型で溶断器取付け専用型。圧力低下の少ない外壁阻止構造。ワンタッチ着脱式・手元で逆火防止します。逆火・逆流による熔断ホースの破裂事故を防ぎます。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。酸素・ガスの供給は遮断しませんので必ず乾式安全器(調整器取付型)(別売:EA300-5B)と併用してご使用ください。流量:10m3/h(標準状態)入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時。
全長(mm)57質量(g)41使用圧力(MPa)1.0以下接続【入口】プラグ、【出口】M16×1.5 (右メネジ)
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(左ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-205ねじサイズM16×1.5(左)タケノコ径(Φmm)5
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
乾式安全器[アセチレン用] エスコ乾式安全器[アセチレン用]エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
適合ガスアセチレンエスコ品番EA300-5
熔接器 エスコ熔接器エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
グリッタ型アセチレン溶接器です。 薄板から厚板の熔接と過熱作業に適しています。
対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口(7本付属)#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500ねじサイズ【火口部】M8×P1.0全長(mm)440タケノコ径(Φmm)酸素:8、ガス:9質量(g)540
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ9mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-109ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)9
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
熔接溶断機セット エスコ熔接溶断機セットエスコ(1件のレビュー)
224,000税込246,400
1個
翌々日出荷
30m ガスリール エスコ30m ガスリールエスコ
75,800税込83,380
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)30エスコ品番EA300-10
[EA682HA-300用] 替刃 エスコ[EA682HA-300用] 替刃エスコ
1,180税込1,298
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-300の専用替刃寸法(mm)325
#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用) エスコ#140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
使用ガスプロパンエスコ品番EA300BG-4
#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
当日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-5
酸素用 乾式安全器 エスコ酸素用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス酸素エスコ品番EA300-5E
こて先(EA304HB-300用) エスコこて先(EA304HB-300用)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
[EA524LB-300用]替 刃 エスコ[EA524LB-300用]替 刃エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
刃幅128mmのワイドタイプです。
用途EA524LB-300用替刃(1枚)刃幅(mm)128材質(刃)スチールアズワン品番64-2218-32
ショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ] エスコショートサイズ熔接器[カプラープラグツキ]エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA300-4B
漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用) エスコ漏洩防止プラグセット(高圧ガス運搬用)エスコ
2,870税込3,157
1セット(1セット)
翌日出荷
可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。
用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
可燃性ガス用 乾式安全器 エスコ可燃性ガス用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス可燃性ガスエスコ品番EA300-5D
カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック) エスコカプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途酸素用仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじアズワン品番65-2112-96
カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック) エスコカプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途ガス用仕様●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじアズワン品番65-2112-95
乾式安全器[酸素用] エスコ乾式安全器[酸素用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
適合ガス酸素エスコ品番EA300-5B