カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 電動工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • CKD(13)
  • 三菱電機(6)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • サンワサプライ(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • スズキ(4)
  • イスカル(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • ニクニ(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • エイト(1)
  • 富士電機(1)
  • ミニター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea100-1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ エスコ

    AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
    仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
  • 100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 自在金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-201形状自在車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • 100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用) エスコ

    100mm 固定金具キャスター(EA520BK-1用)

    エスコ
    969税込1,066
    1個
    翌日出荷
    旧EA520BK-1用替キャスター
    エスコ品番EA520BK-101形状固定車輪径(Φmm)100車輪鉄芯キャスター、硬質ゴム取付ピッチ(mm)82×40
  • 100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用) エスコ

    100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用)

    エスコ
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
  • 100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用) エスコ

    100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KB-11
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
    仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    78,500税込86,350
    1台
    翌日出荷
    導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
    仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    64,100税込70,510
    1台
    翌日出荷
    導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
    仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」エコロジー商品省エネ
  • プラズマ切断機用チップ エスコ

    プラズマ切断機用チップ

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個(10個)
    翌日出荷
    EA315SG-1、-2用。100V用。
    用途プラズマ切断機用。チップ径(Φmm)0.6入数(個)10
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    4日以内出荷
    EA813SB-1・EA813SP-1用。入力:100~240 VAC、出力:10.8V 2A。
    質量(kg)0.33寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)109×145×61
  • 絶縁フェルール端子セット エスコ

    絶縁フェルール端子セット

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
  • [EA864CF-1用]ACアダプター エスコ

    [EA864CF-1用]ACアダプター

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
    付属品15mmアダプター寸法(mm)37×49×58穴径(Φmm)20コード長さ(m)2外径(Φmm)105刃厚(mm)2.4チップ高さ(mm)7
  • 内側キャスター エスコ

    内側キャスター

    エスコ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ100mm替内側キャスター(1個)。
    車輪幅(mm)36キャスター径(Φmm)100
  • 4個組 油砥石セット エスコ

    4個組 油砥石セット

    エスコ(1件のレビュー)
    7,630税込8,393
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
  • [EA800VH-21~25、-41用]ブラケット エスコ

    [EA800VH-21~25、-41用]ブラケット

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    翌日出荷
    1連。EA800VH-21~-25・-41用。100%PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。
    取付磁石取付個数可能:1個
  • 4本組 ナットブレーカーセット エスコ

    4本組 ナットブレーカーセット

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    片刃式(スチールナット用)。
    セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
  • 絶縁 フェルール端子セット エスコ

    絶縁 フェルール端子セット

    エスコ
    12,800税込14,080
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。
    全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    17,600税込19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • 耳栓(ディスペンサー付) エスコ

    耳栓(ディスペンサー付)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。 簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。 完全密封型の容器入りで設置場所を選びません。 底部のノズルを回すことで、簡単に取出しご使用いただけます。 100% PVC フリー。 EA800-101と-102を使用するとキャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用できます。 傾斜形状で簡単に挿入できます。 JIS T 8161 EP1 (1種:全音域用)適合品(日本工業規格 防音保護具に関する規格)。 使用するとき簡単に取出せる場所に設置できます。 ケースは密閉されているので衛生的に保管できます。 自主的試験によるNRR値 NRR33dB。 一日中快適さを保つ柔らかい発泡ウレタン製。 【容器の取り付け方法】1.プラスチック製取付板を取り付けたい壁に合わせます。取り付け高さは、床面から約1.3メートルの高さ(床面からビス穴中央まで高さ)になるようにセッティングし、ビス穴(穴径6.35ミリ)をドリルで孔明けします。プラスチック製取付板には上下方向がありますので間違わないようにして下さい。 2.プラスチック製取付板を一度壁からはずし、ビス穴に補強スリーブを差し込んで下さい。 3.プラスチック製取付板を再びビス穴に合わせてセッティングし金属ビスで取り付けて下さい。 4.プラスチック製取付板が固定されているのを確認し、容器のノズルが下方向になるように取付板に吊り下げて下さい。 5.容器のノズルを回すと耳栓が出てきます。
    仕様壁面取付け用ケース入り材質発泡ウレタングリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33ケースなし
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 2本組 [+-]ドライバー(貫通柄) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(貫通柄)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DF-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本 エスコ

    250Vx2.5A/Φ6.4mm 管ヒューズ 10本

    エスコ
    880税込968
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • [EA898B-100用]砥石 エスコ

    [EA898B-100用]砥石

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    仕様EA898B-100用替砥石(1枚)
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    6,490税込7,139
    1本
    翌日出荷
  • ショートサイズ熔接器 エスコ

    ショートサイズ熔接器

    エスコ(1件のレビュー)
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
    用途酸素・アセチレン用
  • 421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付 エスコ

    421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。トレーは付属していません。別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
    仕様●サイズ:パーツケース外寸/421×361×55(H)mm、パーツケース内寸/395×274×35(H)mm、ウレタンフォーム/393×273×20(H)mm●材質:パーツケース/ポリカーボネート●発泡倍率:約35倍●<セット内容>:EA661AC-31×1、EA661AC-100×2●非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース●緩衝材として便利なウレタンフォーム付●ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式●管理に便利な3色の識別プレート付
  • 2本組 [+-]ドライバー(手元六角) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(手元六角)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WD-10セット内容(+)ドライバー:先端:#2、軸長:100mm/(-)ドライバー:先端×刃厚:5.5×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
  • 2本組 [+-]ドライバー エスコ

    2本組 [+-]ドライバー

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DC-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 2本組 [+-]ドライバー(貫通柄・手元六角) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(貫通柄・手元六角)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DE-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 2本組 [+-]ドライバー エスコ

    2本組 [+-]ドライバー

    エスコ
    4,830税込5,313
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WA-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:先端×刃厚:6×1.0mm、軸長:125mm/袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • DC18.0V のこぎり 充電式 エスコ

    DC18.0V のこぎり 充電式

    エスコ
    30,600税込33,660
    1台
    翌日出荷
    カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用
  • 6本組 [+-]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    6本組 [+-]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560Aセット内容EA560A-1 #1×80mm [+]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-2 #2×100mm [+]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-80 3.0×80mm [-]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-100A 4.0×100mm [-]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-125 5.5×125mm [-]ドライバー(ステンレス製)/EA560A-150 6.5×150mm [-]ドライバー(ステンレス製)/ラック種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    730税込803
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • [EA508FA-1用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-1用] フタ(PFA)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    難燃性 ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85