カテゴリ
- 農業機械(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 作業工具(22)
- 物流用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- バッテリー・電装(6)
- 電動工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(4)
- 溶接用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- CKD(30)
- KITZ(キッツ)(9)
- Moldex(モルデックス)(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- イスカル(2)
- エイト(2)
- エスコ(62)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- スズキ(1)
- ニクニ(2)
- フィッシャージャパン(2)
- ミニター(1)
- 三菱電機(8)
- 富士電機(1)
- 東正車輛(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥9,698~税込¥10,668~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ15
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(3個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15
薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 10,000mAh
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。10,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約4回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です。大容量なのに薄さ約1.5cm、重さは約199gで充電しながらも操作しやすい。USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。付属品かんたん操作ガイド色ブラック質量(g)199出力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×83×128定格容量5700mAh入力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A保管温湿度範囲【推奨】10~25℃/≦75%RH動作温湿度範囲0~35℃/30-75%RH充電時間(時間)約3(18W充電時)内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)10000
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用![100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527287-210428-02.jpg)
100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
エスコ¥13,100税込¥14,4101組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)0.58アーム長さ(mm)100入数2本組![100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528154-210428-02.jpg)
100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥29,500税込¥32,4501組翌日出荷仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130質量(kg)0.81アーム長さ(mm)100入数2本組![100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527996-210428-02.jpg)
100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥19,700税込¥21,6701組翌日出荷仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100入数2本組![100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527908-210428-02.jpg)
100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥18,700税込¥20,5701組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120質量(kg)0.52アーム長さ(mm)100入数2本組![100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527874-210428-02.jpg)
100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)
エスコ¥16,700税込¥18,3701組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)0.49アーム長さ(mm)100入数2本組![100mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527208-210428-02.jpg)
100mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪)
エスコ¥18,900税込¥20,7901組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120質量(kg)0.53アーム長さ(mm)100入数2本組![100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527068-210428-02.jpg)
100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
エスコ¥12,900税込¥14,1901組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120質量(kg)0.56アーム長さ(mm)100入数2本組
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能![[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159380-231025-02.jpg)
[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)
エスコ¥5,740税込¥6,3141個翌日出荷替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x25 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥54,980税込¥60,4781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8316材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)27
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥55,980税込¥61,5781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8314材質スチール全長(mm)30下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)4ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)32
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥11,888~税込¥13,077~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,788~税込¥14,067~1個当日出荷から54日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から37日以内出荷形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
4個組 油砥石セット
エスコ(1件のレビュー)¥7,630税込¥8,3931セット当日出荷エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)![[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773410-251023-02.jpg)
[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット
エスコ¥5,000税込¥5,5001個翌日出荷2連。EA800VH-21~-25・-41用。100% PVCフリー。キャビネットやロッカー等の金属面に取り付けて使用します。取付磁石取付個数可能:2個
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50180707-170405-02.jpg)



![100mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527287-210428-02.jpg)
![100mm[EA500CJ-90/130用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64528154-210428-02.jpg)
![100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527996-210428-02.jpg)
![100mm [EA500CE-90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527908-210428-02.jpg)
![100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527874-210428-02.jpg)
![100mm [EA500AG- 90/120用]アーム(2本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527208-210428-02.jpg)
![100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527068-210428-02.jpg)


![[EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48159380-231025-02.jpg)





















![[EA800VH-21~25、-41用]2連ブラケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773410-251023-02.jpg)