カテゴリ

  • 空圧工具(85)
  • 研磨材(31)
  • 電動工具(5)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ERECTA(エレクター)(44)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea159」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA159DM]用 切断砥石 エスコ[EA159DM]用 切断砥石エスコ(6件のレビュー)
3,120税込3,432
1セット(10枚)
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
[EA159KB用] イレーサー エスコ[EA159KB用] イレーサーエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159KB-10
[EA159GA用] 交換用ポイント エスコ[EA159GA用] 交換用ポイントエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159GA-1
[EA159MA用] 替ビット エスコ[EA159MA用] 替ビットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159MA-1
3.0x125mm[EA159RG]用替刃 エスコ3.0x125mm[EA159RG]用替刃エスコ
2,080税込2,288
1組(12本)
当日出荷
エスコ品番EA159RG-1長さ(mm)125線径(Φmm)3
フラットチゼル (EA159RD-10用) エスコフラットチゼル (EA159RD-10用)エスコ
8,090税込8,899
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)14.8全長(mm)220刃幅(mm)70適合品番EA159RD-10用
エッチングツール (EA159KA-6用) エスコエッチングツール (EA159KA-6用)エスコ
3,740税込4,114
1本
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に。
仕様エッチングツール材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)155質量(g)170刃幅(mm)17突き出し長さ(mm)109
[EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 250mm チゼルエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SH-3
[EA159KA-11用] 200mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 200mm チゼルエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SH-2
[EA159KA-11用] 150mm チゼル エスコ[EA159KA-11用] 150mm チゼルエスコ
1,870税込2,057
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA159SH-1
リベット抜きパンチ (EA159KA-6用) エスコリベット抜きパンチ (EA159KA-6用)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
リベット抜き作業に。
仕様リベット抜きパンチ材質軸径(Φmm)10.2全長(mm)153質量(g)170刃幅(mm)先端:1 太い部分:6先端形状ポイント突き出し長さ(mm)109
3.0x180mm[EA159RH用]替刃 エスコ3.0x180mm[EA159RH用]替刃エスコ
3,160税込3,476
1組(19本)
当日出荷
適合EA159RH用エスコ品番EA159RH-1材質スチール製寸法(mm)3×180質量(g)約200
[EA159RX用]替刃(3枚) エスコ[EA159RX用]替刃(3枚)エスコ
31,200税込34,320
1個
翌日出荷
材質タングステン鋼
エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコエアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4アズワン品番65-2111-47
[EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット エスコ[EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセットエスコ
8,310税込9,141
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-10
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-6
エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ エスコエアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズエスコ
9,850税込10,835
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)594刃幅(mm)50.8アズワン品番65-2111-49
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-4
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-5
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-3
[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-1
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Dタイプ)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-8
50mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ50mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-50全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)50刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
5,670税込6,237
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-40全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)40刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RDエスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-100全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)100刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SC-9
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト)エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-56
エアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(真鍮)エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金アズワン品番65-2111-61
エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀アズワン品番65-2111-60
エアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀アズワン品番65-2111-59
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-58
エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム) エスコエアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチックアズワン品番65-2111-57
エアーチゼル エスコエアーチゼルエスコ(3件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SAストローク(mm)66全長(mm)210質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.64ケース寸法(mm)320×250×95空気消費量(L/min)157所要圧縮機(kw)1.5吸入口サイズ1/4inchPT
エアーニードルチゼラー エスコエアーニードルチゼラーエスコ(4件のレビュー)
23,400税込25,740
1台
当日出荷
使用圧力(MPa)0.64
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
エアー用チゼルハンマー エスコエアー用チゼルハンマーエスコ
4,190税込4,609
1本
当日出荷から翌日出荷
18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型) エスコ18,000rpm/6.0mm エアーグラインダー(アングル型)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159HL
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラーエスコ
17,200税込18,920
1台
当日出荷
全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-63使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
エアーエングレーバーペン エスコエアーエングレーバーペンエスコ
44,400税込48,840
1個
翌日出荷
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業適合硬度:HRC50までエスコ品番EA159MA質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
エアーダイグラインダー エスコエアーダイグラインダーエスコ
19,500税込21,450
1台
翌日出荷
小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に付属品カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)全長(mm)166質量(g)640規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)450使用ホース内径(Φmm)6.5回転数【無負荷】20000rpm使用コンプレッサ2.2kWチャックサイズ3・6mm振動3軸合成値(m/s2)3.12