カテゴリ

  • 作業工具(170)
  • 物流用品(60)
  • 研磨材(43)
  • 電気材料(23)
  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(18)
  • 溶接用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 事務用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 照明(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • SMC(63)
  • ERECTA(エレクター)(43)
  • CKD(30)
  • ホンダ(28)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • テンパール工業(13)
  • ニッサン(11)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • イスカル(4)
  • NORGREN(4)
  • スリーピース(4)
  • RS PRO(4)
  • シルファー(4)
  • クリスタルアイ(4)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
  • 三菱電機(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea200」の検索結果

関連キーワード
471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別) エスコ[EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
EA200RX用 フレア用ライナーとコーンが必要です。
アズワン品番65-2112-76
フレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール(クイックハンドル) EA200BKシリーズエスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ エスコ[EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA200RX用
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付アズワン品番65-9248-14
フレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール用クランプバー EA200BKシリーズエスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付アズワン品番65-9248-17
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ エスコフレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズエスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止アズワン品番65-9247-74
[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット エスコ[EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セットエスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグアズワン品番65-2112-75
フレア-リングツール用クランプバー(ショート) エスコフレア-リングツール用クランプバー(ショート)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
1/4"、3/8"、1/2"(3穴)。3穴仕様のショートゲージバー。新冷媒対応。位置決めの際に分かり易い白ライン付。
用途EA200BK-11、-12用。全長(mm)120
フレア-リングツール用クランプバー エスコフレア-リングツール用クランプバーエスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
フレアーリングツール エスコフレアーリングツールエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。偏芯コーン付き。45°用。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.42適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツール (軽量) エスコフレアーリングツール (軽量)エスコ
18,000税込19,800
1個(1個)
翌日出荷
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー)質量(g)850タイプインチ適合チューブなまし銅管用フレア角度(°)45適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツール (ラチェット式) エスコフレアーリングツール (ラチェット式)エスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
新冷媒対応。偏芯コーン付き。ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。フレア量産を行っても疲れません。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.6適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツールケース エスコフレアーリングツールケースエスコ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mmアズワン品番68-1810-12
[6200]深溝玉軸受 エスコ[6200]深溝玉軸受エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:10 D:30 B:9アズワン品番64-7969-87軌道輪形状深溝玉軸受
スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用) エスコスクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524LP-1
18mm こて先 (EA304HB-200用) エスコ18mm こて先 (EA304HB-200用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-20
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
8,230税込9,053
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ400×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:628mmアズワン品番65-9306-79
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
6,220税込6,842
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mmアズワン品番65-9306-78
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
12,200税込13,420
1巻
翌日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ600×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:942mmアズワン品番65-9306-81
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ エスコポリチューブ 200m EA897Kシリーズエスコ
10,200税込11,220
1巻
翌々日出荷
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様●サイズ:Φ500×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:785mmアズワン品番65-9306-80
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-87
マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズエスコ
1,580税込1,738
1巻
翌日出荷
色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い桃●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-86
200mm やすり EA521PHシリーズ エスコ200mm やすり EA521PHシリーズエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷
WEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズ エスコWEBカメラ 200万画素 EA764AWシリーズエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:62×71×77●重量(g):140●材質:ケース部分/ABS樹脂●ビデオ解像度:最大1920x1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●ケーブル長(m):2●センサー:200万画素×CMOSセンサー●静止画解像度:最大1920x1080●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●フォーカス:固定●画角:水平/65度 対角/73度●レンズ:F2.4 f=3.9mm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:30cm●ホワイトババッテリー容量(Ah)1.5アズワン品番65-9281-38
200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ200mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)エスコ
49,500税込54,450
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)3.27アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-06入数2本組
200kgキット(EA840BH用) エスコ200kgキット(EA840BH用)エスコ
6,840税込7,524
1セット
8日以内出荷
EA840BH用 EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mmアズワン品番65-2233-45
パンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズ エスコパンチング瞬間冷却剤 140x200mm EA917HB-21シリーズエスコ
3,470税込3,817
1箱(15個)
翌日出荷
注意:長時間皮膚に接触させると凍傷を起こす恐れがあります。 中身が漏れた場合は布などで拭き取り水洗いしてください。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。
仕様●重量:約250g●入数:15個●サイズ:140×200×20(H)mm●材質:塩化アンモニウム、尿素、水●保冷時間:60分●携帯しやすい長時間冷却タイプアズワン品番65-9310-20
200mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ200mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
73,300税込80,630
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-250質量(kg)4.94アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-74入数3本組
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
74,400税込81,840
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-35
200mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組) エスコ200mm [EA500BH- 90/120用] アーム(3本組)エスコ
35,200税込38,720
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-90、EA500BH-120質量(kg)1.86アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-69入数3本組
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズエスコ
2,660税込2,926
1組(10枚)
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:赤●用途:-●材質:アルミステッカー●マンセル値:7.5R 4/15●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付アズワン品番65-9338-14
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズエスコ
2,660税込2,926
1組(10枚)
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
39,200税込43,120
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2214-08入数3本組
200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
28,800税込31,680
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-94入数2本組
200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ200mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)エスコ
27,500税込30,250
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.17アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-22入数2本組
300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) エスコ300mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組)エスコ
68,200税込75,020
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200質量(kg)3.78アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-73入数3本組
300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ300mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)エスコ
45,600税込50,160
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)2.59アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-25入数2本組
配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズ エスコ配管方向指示ステッカー(10枚)55x200mm EA983Mシリーズエスコ
2,660税込2,926
1組(10枚)
翌日出荷
接着剤は不要で、耐久性・耐薬品性などに優れています。貼り付ける面のごみや油分をきれいにふき取ってからご使用ください。耐水性、耐薬品性、耐候性、耐熱性、耐寒性に優れ、厳しい環境にも負けないタフな50ミクロンのアルミ箔使用。裏紙を剥がすだけで簡単に貼ることができます。
仕様●色:青●用途:水関係●材質:アルミステッカー●マンセル値:2.5PB 5/8●入数:10枚●裏面のり付、裏紙付アズワン品番65-9338-17
150mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) エスコ150mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組)エスコ
38,200税込42,020
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-72入数3本組
関連キーワード
...