「ea200-2」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EA532AC-2用ソフトカバー セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個) 材質ジュラコン(R)
1個
340 税込374
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200 質量(kg)2.59 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-25 入数2本組
1組
38,700 税込42,570
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200 質量(kg)1.26 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-24 入数2本組
1組
24,200 税込26,620
翌日出荷


仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200 質量(kg)2.54 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-89 入数2本組
1組
49,800 税込54,780
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200 質量(kg)1.37 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-15 入数2本組
1組
30,800 税込33,880
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200 質量(kg)2.58 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-16 入数2本組
1組
38,600 税込42,460
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-160、EA500CE-200 質量(kg)1.21 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-88 入数2本組
1組
37,800 税込41,580
翌日出荷


仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200 質量(kg)2.4 アーム長さ(mm)300 アズワン品番64-2213-05 入数2本組
1組
40,900 税込44,990
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AA-160、EA500AA-200 質量(kg)1.24 アーム長さ(mm)150 アズワン品番64-2213-04 入数2本組
1組
19,700 税込21,670
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350 質量(kg)3.33 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-26 入数2本組
1組
52,000 税込57,200
翌日出荷

用途2本爪差し替え用アーム 仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120 質量(kg)1.17 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-22 入数2本組
1組
23,600 税込25,960
翌日出荷

仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120 質量(kg)1.08 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-94 入数2本組
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

仕様適合プーラー品番:EA500CJ-90、EA500CJ-130 質量(kg)1.35 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2214-11 入数2本組
1組
36,200 税込39,820
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120 質量(kg)1.06 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-81 入数2本組
1組
23,600 税込25,960
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350 質量(kg)3.18 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-90 入数2本組
1組
48,200 税込53,020
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120 質量(kg)1.08 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-85 入数2本組
1組
24,200 税込26,620
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AG-250、EA500AG-350 質量(kg)3.16 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-17 入数2本組
1組
50,300 税込55,330
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650 質量(kg)3.27 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-06 入数2本組
1組
43,500 税込47,850
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AG-90、EA500AG-120 質量(kg)1.11 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-13 入数2本組
1組
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120 質量(kg)1.12 アーム長さ(mm)200 アズワン品番64-2213-01 入数2本組
1組
19,300 税込21,230
8日以内出荷

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。 全長(mm)182 質量(g)220 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個(10個)
6,150 税込6,765
翌日出荷

EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付 アズワン品番65-9248-14
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135 ペーパー寸法(mm)220×230 使用の目安200枚用
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

EA580TA-3、TA-17~19、TB-14~16用替刃 適用ケーブルストリッパー・・・ケーブルサイズ/200~325mm2用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MSBL●重量:18g アズワン品番68-1824-78
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷


過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
885 税込974
翌々日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-83
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22 適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2、【溶接ホルダー】EA315AA-15・AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10 エスコ品番EA315HH-9 穴径(Φmm)【端子】8 ケーブル長(m)0.2 端子ねじM8用
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

溶接ホルダーや中間ケーブル、アース等の接続が可能になります。
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:38 適合【溶接機】EA315HH-2・EA315HJ-2・EA315HJ-3・EA315HL・EA315HM、【溶接ホルダー】EA315AA-15・EA315AA-20・EA315AB-15・EA315AB-20・EA315AD-200・EA315AD-300・EA315AG-15・EA315AG-20・EA315AH-15・EA315AH-20・EA315AJ-10・EA315AK-10 エスコ品番EA315HJ-9 穴径(Φmm)【端子】10 ケーブル長(m)0.2 端子ねじM10用
1個
8,620 税込9,482
翌日出荷

仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備 アズワン品番65-9247-75
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし アズワン品番65-9248-89
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-96
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50~200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-99
1個
40,200 税込44,220
8日以内出荷


仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り アズワン品番65-9248-84
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷